カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(31)
- カクダイ(13)
- 椿本チエイン(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ノーブランド(1)
- 水本機械製作所(1)
- ハリケーン(1)
- ユニット(1)
- エコリカ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「493b」の検索結果

M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25