カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(95)
- イスカル(74)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- シロクマ(48)
- KANA(片山チエン)(45)
- CKD(21)
- JAE(日本航空電子工業)(21)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(19)
- omron(オムロン)(18)
- サンドビック(15)
- 渡辺電機工業(13)
- エバオン(11)
- アソー(10)
- NEC(10)
- ケナメタル(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4d-16」の検索結果
特価

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(61個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(60個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
超低頭タッピングねじ
TRUSCO(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(20本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭適合ドライバー2
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(18本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(55本)当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(45本)当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥449税込¥4941セット(10本)当日出荷から翌々日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥469税込¥5161セット(14本)当日出荷トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(12本)当日出荷から翌々日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。強度区分A2-50相当
ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥559税込¥6151セット(4本)当日出荷2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状ツーホール強度区分A2-50相当
十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(53本)当日出荷から翌々日出荷十字溝の中央にピンが立っている形状のため通常の工具では取り外しができません。材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字ピン強度区分A2-50相当
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
6ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(17本)当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(13本)当日出荷トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状トライウイング強度区分A2-50相当
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥789税込¥8681セット(14本)当日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
5ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷から9日以内出荷5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状5ロブ強度区分A2-50相当
三角穴ボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥489税込¥5381セット(10本)当日出荷三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状三角穴強度区分A2-50相当
丸ダイス SKS ユニファイ細目 50径
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から翌々日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO¥559税込¥6151セット(5本)当日出荷2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ツーホール強度区分A2-50相当
ロールピン
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981缶(320本)3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応