カテゴリ
- 保管用品(6)
- 物流用品(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Murrelektronik Limited(46)
- NACHI(不二越)(6)
- Schutzinger(7)
- SMC(149)
- アメリカン電機(7)
- イスカル(7)
- オリエンタルモーター(15)
- カツイチ(6)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- ニッサン(22)
- ニッタ(12)
- ビュートン(13)
- ホンダ(322)
- メディアカバーマーケット(18)
- 渡辺電機工業(19)
- 潤工社(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「4gn」の検索結果

パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
建築養生ネット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30


ストロングメッシュシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ規格防炎表示者認定番号 AFE330085材質(シート)ポリプロピレン(PP)引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mm材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)30ハトメ内径(Φmm)9特性防炎
すべり止め天然ゴムライナー手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。用途物流作業、一般軽作業。厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
角型樹脂マグネットトレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。用途パーツ管理・整理整頓用品として。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)600奥行(mm)140最大荷重(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1179



防炎メッシュシート
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上


CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50


CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1500mm
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)1502棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50


CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1800mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。色グリーン高さ(mm)1802材質(本体)スチールタイプ単体型段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×302×1802総耐荷重(kg)900有効間口(mm)820棚板調整ピッチ(mm)50棚板内寸・間口(mm)820均等耐荷重(kg/段)150
中荷重作業台(1200kg)HW型
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)





+1
ポリウレタンチューブ
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性






こぼれ防止テープ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。仕様屋内用材質PE、PET、アクリル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
UPR型ビンラック H1450 ビン大黒・橙・白各8個 緑X4個付蓋付 黒
TRUSCO1台取扱停止中軽量ビンは幅197mmのK-20タイプが取り付けてあります。軽量ビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。軽量ビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。軽量ビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。トラスコ品番232-1961材質本体:スチール、軽量ビン:樹脂色ブラック(棚板・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900コンテナK-20 BK・OR・W各8個 GN 4個 フタ付組立時間(目安)1人30分棚段数(段)7最大積載量(kg/台)70