カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(905)
  • コガネイ(216)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • エスコ(45)
  • サンワサプライ(38)
  • OHSATO(大里)(30)
  • CKD(29)
  • StarTech.com(28)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • SUS(エスユーエス)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • ケナメタル(20)
  • タンガロイ(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(17)
  • 日産ネジ(16)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • 京セラ(14)
  • ワルター(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1パック(35本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(28個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(30個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(70個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(40個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
耐水シートUV #7000 TRUSCO耐水シートUV #7000TRUSCO(13件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじTRUSCO
899税込989
1パック(30個)
当日出荷
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(65個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(42個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(47個)
当日出荷から翌日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(40個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(15本)
当日出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(41本)
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(16個)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
アルミフレームオプション TRUSCOアルミフレームオプションTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アルミフレーム周辺用品です。
耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) TRUSCO耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)TRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプメタリックシルバー
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO
749税込824
1パック(70個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(60個)
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
オイルキャッチャーミシン目入 TRUSCOオイルキャッチャーミシン目入TRUSCO
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。 鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
用途オイル用。対応オイルタイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプミシン目(mm)(ピッチ)500
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型 インチTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、3/4”・1”の2種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415
棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO棚グリップ 5~8mm用TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上SCM415