カテゴリ
- 物流用品(51)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 切削工具(39)
- 機構部品(33)
- 作業工具(29)
- 電気材料(15)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 保管用品(9)
- 厨房用品(9)
- 安全標識(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 研磨材(7)
- 測定用品(5)
- 事務用品(5)
- 防災用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(65)
- 理研計器(1,907)
- BIGM(丸山製作所)(1,630)
- 大阪魂(932)
- オカムラ(岡村製作所)(517)
- KITO(キトー)(379)
- メディアカバーマーケット(369)
- 清水製作所[継手](294)
- コガネイ(290)
- SUS(エスユーエス)(256)
- イスカル(242)
- サンドビック(231)
- 京セラ(230)
- CKD(216)
- MAD MAX(マッドマックス)(202)
- ニッセイ(196)
- SHIMANO(シマノ)(195)
- タンガロイ(183)
- プロトブレンボ(183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(1)
「4t」の検索結果
特価

Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
A4サイズレタートレー
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュシートライトクリアメッシュ
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ色クリア引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115特性採光、防炎
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
Tスロットナット
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
連結式アルミステップ(凸板タイプ)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から9日以内出荷軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。用途作業用踏み台仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段最大使用荷重(kg)100材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。形状一眼型幅(mm)153.9高さ(mm)49.9質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブラック機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり材質(フレーム)ナイロンテンプル色黒/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。高さ(mm)33
多機能トラックシート
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801枚当日出荷から22日以内出荷トラックシートにセンターラインを入れているため、シートのセンターが取りやすく、シートが掛けやすいです。鳥居高用には四方吊りベルトがついているためベルトをしっかりとかけることができ、風によるシートの傷みを軽減します。用途トラックの荷台カバーとして。材質シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)厚さ(mm)0.53色グリーン耐久性(年)約2~5
スケルトンロッカー
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から3日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂鍵なし均等耐荷重(kg/段)10
トラックシートα シルバー
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781枚当日出荷焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。 ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。用途荷物輸送、野積カバー。仕様UV仕様引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
数字ステッカー
TRUSCO¥369税込¥4061組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
オールステンレスクリップボード
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷から翌々日出荷食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスのクリップボードです。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。材質ステンレス(SUS304)
透明プラスチック製ピンセット
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質ポリカーボネート幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
クリーンフレックスCFL4型用棚板
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581枚翌々日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)付属品取付ブッシュ4個仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)高さ(mm)(こぼれ止め)50材質(金具)ステンレス(SUS304)
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から翌日出荷付属品取付導電性ブッシュ(4個)仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)50
ジョイントシール
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(4枚)当日出荷ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
フェニックスワゴン用 立掛け仕切り
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。付属品蝶ねじ(2本)材質スチール:ユニクロメッキ奥行(mm)425
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
丸イス(木製座・塗装脚)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181脚当日出荷温かみのある木製の座面を使用しています。 スタッキングが可能です。仕様積み重ね可能トラスコ品番352-6577材質座部/成型合板(カバ材・ラッカー塗装)、脚部/スチールパイプ(焼付塗装)質量(kg)2.4種類丸椅子全幅(mm)420キャスターなし座上下調節なしパイプ径(Φmm)25.4座幅(mm)Φ320座高(mm)450座奥行(mm)320スタッキング可
自立式差し込みポップケース
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷差し込み式なので、A4サイズの用紙が簡単に挟み込めます。用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。トラスコ品番161-2448材質塩化ビニール厚さ(mm)3色裏面 ホワイト質量(g)460タイプA4縦型取付方式差し込み式縦(mm)310横(mm)220表示内容A4縦
フェニックスワゴン用 追加棚板
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷表・裏両面使えます。※ブラック色は抗菌タイプではありません。用途フェニックスワゴンの追加棚板として付属品取付ブッシュ(4個)材質本体:スチール(粉体塗装)、ブッシュ:ナイロン樹脂(PA6)色ブラック高さ(mm)50グリーン購入法適合適用支柱径(mm)25