カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • イシハシ精工(19)
  • 大阪魂(18)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • 第一測範(8)
  • フジキン(7)
  • カーメックス(6)
  • コンパクトツール(6)
  • SWITCHCRAFT(6)
  • エスコ(4)
  • TDT(田野井)(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • Aurora Bearing Company(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • JTC(3)
  • イスカル(2)
  • エス・ピー・エアー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5/16-24UNF」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニファイねじ用丸ダイス(細目) TRUSCO

    ユニファイねじ用丸ダイス(細目)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。加工ねじユニファイねじ(細目)材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類UNF材質低合金鋼(SKS)被削材低炭素鋼
  • ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ミニダブルアクションサンダー TRUSCO

    ミニダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
    用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(17個)
    当日出荷から9日以内出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • 六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(ユニファイ細目ねじ)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1セット(9個)
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。 メインサイズのセット品なので保管にも便利です。 ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
    用途UNF(ユニファイ細目)ねじ山の修正トラスコ品番768-1721セット内容TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14材質ダイス:低合金鋼(SKS)質量(kg)1