カテゴリ
- 研磨材(39)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 保管用品(32)
- 作業工具(28)
- 切削工具(16)
- 手袋(15)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- オフィス家具(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全標識(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(112)
- エスコ(1,866)
- オカムラ(岡村製作所)(1,080)
- Thermo Fisher Scientific(256)
- TOSTEM(LIXIL)(232)
- アズワン(194)
- RS PRO(171)
- カツイチ(170)
- 若井産業(157)
- ミニター(150)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
- サンワサプライ(122)
- 三菱電機(115)
- リューター(日本精密機械工作)(114)
- EFFEX(エフェックス)(111)
- エレコム(110)
- ツボサン(103)
- ビックス(100)
- 富士インパルス(97)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーン購入法適合(9)
「5本」の検索結果

ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)質量(g)124
プラスチック製ピンセット5本組セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
組ヤスリセット5本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本組)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
アルゴン溶接手袋 5本指
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。用途アルゴン溶接に。トラスコ品番856-3402厚さ(mm)袖部質量(g)125タイプ5本指2018年トラスコ掲載ページ7 0364
組ヤスリ 平5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状平材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
アクリル平筆(5本組)
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5本)当日出荷工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。用途塗装、接着剤の塗布。材質(柄)木材質(毛)アクリル樹脂繊維
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
インターナル 5本組セット
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。セット内容INT-010×1本INT-015×1本INT-020×1本INT-025×1本INT-030×1本シャンク径(Φmm)3仕様プラスチックケース入り適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGXUHT/マイクロハンドソールシリーズ日東工器/エアソニック浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダ Φ3mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mmトラスコ品番128-5629質量(g)47.8
組ヤスリ 三角5本組
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
フラットバー(5本セット)
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
組ヤスリ 半丸5本組
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
5本爪先強化ウレタン背抜き手袋
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071双当日出荷指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1色ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用牛床手袋5本指
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781双当日出荷耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8440厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)250タイプ五本指本体質量(g)52
組ヤスリ 丸5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)5本組セット215/110幅(mm)Φ5.5形状丸質量(g)225質量(g/セット)225
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用サイズフリートラスコ品番773-5081材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバー質量(g)390入数(双)1全長(cm)60中指長(cm)10耐熱温度(℃)200/11秒手のひらまわり(cm)29
ケブラー糸使用溶接手袋 5本指
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズ厚さ(mm)1.4(±0.1)2018年トラスコ掲載ページ7 0365
組ヤスリ 角5本組
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)260質量(g/セット)260
ダイヤモンドバー 5本組セット
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。セット内容T6-201C×1本T6-202C×1本T6-203C×1本T6-204C×1本T6-205F×1本質量(g)98.1仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-4835軸径(Φmm)6被削材超硬合金、焼入れ鋼等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属
まとめ買い アルゴン溶接用手袋 5本指
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781袋(10双)当日出荷10双入のお買い得パックです。アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。用途アルゴン溶接に。トラスコ品番521-4474材質手のひら部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付厚さ(mm)0.8(±0.1)色ホワイトサイズフリータイプ5本指全長(cm)30中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1双当日出荷色シルバー耐熱温度(℃)200材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革厚さ(mm)3.3入数(双)1中指長(cm)10手のひらまわり(cm)29
生体溶解性セラミック耐熱保護具(5本指)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781双当日出荷アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。用途鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。トラスコ品番856-7497材質表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%、裏:綿100%厚さ(mm)2.8色生成サイズフリー全長(cm)35中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)31RoHS指令(10物質対応)対応瞬間耐熱温度(℃)800
オイル加工革5本指溶接手袋 裏綿付
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズトラスコ品番837-1264厚さ(mm)1.2(±0.1)質量(g)280タイプ5本指2018年トラスコ掲載ページ7 0364
溶接用牛革5本指厚手手袋左手のみ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。 袖部が長く、前腕部まで保護します。 耐熱性・耐久性に優れています。用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番115-1143厚さ(mm)1.4(±0.1)色ライトグレーサイズフリー質量(g)125タイプ5本指中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26
インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。トラスコ品番449-9751セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10全長(mm)167種類セット品差込角(mm)12.7材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
溶接用5本指牛革手袋(内側ハニカムメッシュタイプ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281双当日出荷内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。 クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。 縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。 親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。 袖部が長く、前腕部まで保護します。用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番207-0698厚さ(mm)6質量(g)240アズワン品番64-8553-73
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)片手売り
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。色シルバーサイズフリー全長(cm)40耐熱温度(℃)200材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3質量(g)124入数(双)1中指長(cm)10手のひらまわり(cm)29
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチアングル幅(mm)40長穴(mm)10×25釘穴(mm)4.5
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)40長穴(mm)11×40
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・50型・5本セット)
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)50長穴(mm)13×40
レギュラーローラー用ハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷業務用ローラーハンドルで耐久性があります。 直進性がよく、作業性に優れています。 5本スポーク仕様です。ねじM20(ハンドル部)材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール軸径(Φmm)36全長(mm)355サイズレギュラー種類ハンドル
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(5本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111セット(5本)当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
みかんネット
TRUSCO(10件のレビュー)¥189税込¥2081セット(5本)当日出荷石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)