カテゴリ
- 物流用品(127)
- メカニカル部品(53)
- 電気材料(28)
- 研磨材(24)
- オフィス家具(22)
- 切削工具(18)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 溶接用品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 梱包用品(5)
- 安全用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業工具(3)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(174)
- SMC(15,524)
- コガネイ(1,384)
- エスコ(808)
- KANA(片山チエン)(704)
- アズワン(553)
- NTN(エヌティーエヌ)(543)
- Panasonic(パナソニック)(493)
- オカムラ(岡村製作所)(448)
- CKD(418)
- ハンマーキャスター(395)
- NSK(日本精工)(361)
- KHK(小原歯車工業)(290)
- 大阪魂(276)
- ユーエイキャスター(253)
- NACHI(不二越)(243)
- NOK(186)
- ParkerTAIYO(184)
- シグマ光機(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「50φ」の検索結果

マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
精製水 20L
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(20L)当日出荷イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400口径50Φアズワン品番1-4704-01
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
THP30511、612用ステアリングホイールアッセンブリーΦ200×50 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781箱(2個)翌々日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番666-1013適合機種THP30-511,612寸法(mm)200×50(径×幅)品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ200×50 ウレタン
フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
作業椅子
TRUSCO(25件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1脚当日出荷から翌々日出荷作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。組立状態完成品材質(座面)合板・ウレタン材質(脚部)スチールパイプ/シルバー粉体塗装キャスターの有無ありスタッキング不可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状キャスター脚材質合板・ウレタン材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装色ブラック摘要キャスター付種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー張りパイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)50生産国中国座幅(mm)300材質(脚)スチールパイプ座奥行(mm)300色(脚部)シルバー座面径(Φmm)300
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2715材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2400mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2618材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L3000mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2740材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)7.4ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L3000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7062材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)9.4ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2400mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2731材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.9ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2400mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7054材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.5ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L3000mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2626材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.5ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥939税込¥1,0331組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。仕様両面表示材質エコユニボード厚さ(mm)2質量(g)19取付方式4mmΦ穴上1
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥469税込¥5161袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
安心クッション丸型 トラ柄
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥439税込¥4831袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.25ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2400
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2403材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
THP10ー510N、612N、48N用ステアリングホイールアッセンブリーΦ160×50 ベアリング入りナイロンキャスター
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781箱(2個)当日出荷ハンドパレット用交換パーツです。用途補修パーツとして。トラスコ品番666-1012適合機種THP10-510N,612N,48N寸法(mm)180×50(径×幅)品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ180×50 ウレタン
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥300税込¥3301個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
アルミ安全フェンスT型脚(キャスター付)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6材質アルミ ゴムキャスター質量(kg)1.2高さ(mm)160奥行(mm)30間口(mm)506![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
作業用チェアキャスタ付
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1脚当日出荷から翌々日出荷作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。組立状態完成品座面径(Φmm)360材質(座面)ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)材質(脚部)スチール・ゴムキャスターキャスターの有無ありスタッキング不可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状キャスター脚材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター幅(mm)Φ360(座面)色ブラック種類作業用イスキャスターあり材質(キャスター)ゴム張地ビニールレザー背もたれなしキャスター径(Φmm)50生産国日本座奥行(mm)360
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪

































![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)