カテゴリ
- 保管用品(79)
- 物流用品(43)
- 作業工具(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- 溶接用品(7)
- 清掃用品(6)
- オフィス家具(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(704)
- RS PRO(161)
- 日東工業(107)
- エスコ(99)
- アズワン(97)
- DAYTONA(デイトナ)(96)
- 三ツ星ベルト(94)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- Kawasaki(78)
- ハリケーン(76)
- ブロードウォッチ(68)
- アイリスオーヤマ(66)
- SAMTEC(63)
- リビー(59)
- メイキコウ(56)
- POSH Faith(53)
- 三菱電機(52)
- バンドー化学(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(4)
「500×400」の検索結果

リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
透明コンテナ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。材質ポリプロピレン(PP)フタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
クリアライトボックス
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング可仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
スーパーハードボックス
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。色ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型
TRUSCO(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から8日以内出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
取っ手付き 使い捨て塗料カップホルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
瓶洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)PBT色青材質(柄部)ステンレス
アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー段数1
キャップボトル
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1本ほか当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)黒豚毛色黒材質(柄部)スチール
ツールロール
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。用途電気工事及び各種修理工事にトラスコ品番275-6498幅(mm)460高さ(mm)320材質(本体)600Dポリエステル質量(g)250
パーツケース
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷トレイ付きです。 工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。 一体式バックルですので開閉が楽です。 可動仕切板付タイプです。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。トラスコ品番818-8201セット内容可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)材質ポリプロピレン(PP)色クリア高さ(mm)60材質(本体)ポリプロピレン質量(g)200奥行(mm)120仕切板可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)仕切数(個)(最大)3仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマーコマ数8有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具瓶材質(毛)ナイロン色白材質(柄部)スチール
油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。対応オイル寸法(縦×横)(mm)400×500トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から翌日出荷天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
回収袋 自立型タイプ 450L
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。用途廃棄物の回収袋と運搬に。 分別回収袋及び資源再利用袋。容量(L)450材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)高さ(mm)800奥行(mm)860間口(mm)860本体寸法(mm)750×750×800(H)最大充填質量(kg)500商品タイプ本体投入口サイズ(mm)750□
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
ネット交換可能ゴミ置き場
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌日出荷容量(L)450材質ポリエチレン質量(kg)2.55高さ(mm)700奥行(mm)540間口(mm)900商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
コバンザメ マグネットパンチングパネル
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台欠品中壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
ライトボックス OD色
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。 バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理。 簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理。材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミ色シルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
油吸収シート 油専用(ロール)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。用途オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。長さ(m)30厚さ(mm)3仕様(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm材質ポリプロピレン(PP)タイプロールタイプ
ライトパンチングパネル パネリーナ
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681台当日出荷トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9色ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型
TRUSCO¥86,980~税込¥95,678~1台当日出荷から翌日出荷底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
平底蒸発皿
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安価でスタンダードな蒸発皿です。日本製で高品質です。耐熱性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。丸底に比べ、安定性が高いです。溶液を加熱し、濃縮または蒸発乾固することで、溶質を析出することができます。用途工場、研究室での化学分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。仕様組立式材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンホイールゴム積載荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)キャスター径(Φmm)75組立時間(目安)1人30分キャスター金具スチール騒音対策あり材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
ツール&書類バッグ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷強力な600dポリエステル製で、耐久性に優れています。 大きな書類とツールの両方が収納できます。両開き強力ファスナー付です。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番818-3256セット内容ショルダーベルト材質ポリエステル幅(mm)400質量(kg)1.07色ブラック高さ(mm)320タイプカバン奥行(mm)165ポケット数27ヶ所
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から翌日出荷アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150