カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • Panasonic(パナソニック)(671)
  • 黒田精工(408)
  • ホンダ(128)
  • ニッサン(76)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • サンワダイレクト(41)
  • SMC(34)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
  • RS PRO(18)
  • ジーベック(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • XP POWER(16)
  • PROST's(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • 共立(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500u」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    AE型作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール
  • AE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    AE型作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
    引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    RAE型作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • RAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    RAE型作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。 また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール
  • SAE型作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO

    SAE型作業台(薄型2段引出し付)

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。 引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
  • SAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    SAE型作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
  • 軽量立作業台(薄型引出し付) TRUSCO

    軽量立作業台(薄型引出し付)

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001W カギあり
  • 軽量高さ調整作業台1500×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台1500×750 UDK型1段引出付 W色

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    トラスコ品番466-7522種別組立式ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • LEWR型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
    トラスコ品番467-1252種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-0884種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台(薄型1段引出し付)

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    ホワイト昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50引出し1列1段 UDK-001 W カギあり
  • LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    トラスコ品番467-0906種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO

    HAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    トラスコ品番466-9533種別組立式材質(本体)スチールホワイト引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-1236種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量作業台(サイドキャビネット付) TRUSCO

    中量作業台(サイドキャビネット付)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    引出しが3段あるサイドキャビネット付です。サイドキャビネットにはキャスターがついています。耐久性に優れています。 サイドキャビネット付で工具や図面等の管理に便利です。
    仕様下桟、サイドキャビネットUDC-111:引出大・中・小各1段材質本体:スチールグリーンアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽量高さ調整作業台1500×750 UDK型1段引出付 W色 TRUSCO

    軽量高さ調整作業台1500×750 UDK型1段引出付 W色

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。薄型引き出し付で工具などの保管・管理に最適です。引き出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    トラスコ品番467-2402種別組立式ホワイト引出し数1列1段 UDK-001 W カギあり昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト TRUSCO

    HRAE型軽量立作業台薄型引出1段 ホワイト

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
    トラスコ品番467-0311種別組立式材質(本体)スチールホワイト引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWR型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWR型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1244種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0892種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • 中荷重作業台(1200kg)HW型 TRUSCO

    中荷重作業台(1200kg)HW型

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
    高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)