カテゴリ
- 物流用品(78)
- メカニカル部品(31)
- 科学研究・開発用品(18)
- 電動工具(10)
- 電気材料(8)
- 清掃用品(7)
- オフィス家具(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 保管用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 溶接用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 梱包用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(44)
- オカムラ(岡村製作所)(4,916)
- SMC(868)
- 黒田精工(408)
- マキテック(362)
- 内田洋行(259)
- イトーキ(252)
- YAMAZEN(山善)(235)
- RS PRO(217)
- Panasonic(パナソニック)(214)
- VISHAY(200)
- エスコ(143)
- ARCOL(OHMITE)(138)
- YAGEO(128)
- 岩崎電気(124)
- アイリスオーヤマ(119)
- 三菱電機(115)
- トレード(111)
- アズワン(103)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「500w」の検索結果

フレキシブルリボンヒーター 500W
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)500
ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から3日以内出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
AE型作業台 ポリ化粧天板仕様
TRUSCO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷から6日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
遮光二重防災面
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)380種類直かぶりプレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷から6日以内出荷立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷トラスコ品番300-5879材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)37.5ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
AE型作業台 リノリューム天板仕様
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から31日以内出荷リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500N-W 6台セット
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2024材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.04色ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJ-W 6台セット
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2009材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.52色ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L3000mm
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷トラスコ品番300-6239材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)54.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L3000mm
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷トラスコ品番300-5755材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)61.7ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NJS-W 6台セット
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット(6台)当日出荷6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1978材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.88色ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から31日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
パイロットロープ(PPロープ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷ドローンに取り付けて電線敷設工事などに使用するロープです。軽く、扱いやすい機能性の優れたロープです。水を含まず、硬くならない特長があります。用途ドローンを使って計測や、電線工事をする際に。材質ポリプロピレン質量(kg)4.9
軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から31日以内出荷人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。アジャスター調整範囲(mm)20
軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から4日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から4日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。昇降方式金具調整式ねじサイズアジャスター:M16×2.0昇降ピッチ(mm)50
SFP型パンチング前パネル ホワイト
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L3000mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2922材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)25.87ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L3000mm
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台8日以内出荷トラスコ品番300-6115材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)66.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)3000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2736材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)14.22ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L1000mm
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-6085材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)35材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-5542材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L1500mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷トラスコ品番300-5534材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷トラスコ品番300-5747材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)41ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷トラスコ品番300-5861材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70