カテゴリ
- 保管用品(34)
- 物流用品(29)
- 建築金物(22)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 作業工具(16)
- 研磨材(13)
- 梱包用品(9)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(5)
- 安全保護具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(33)
- BIGM(丸山製作所)(450)
- CKD(582)
- KANA(片山チエン)(731)
- MAZDA(マツダ)(5,899)
- ParkerTAIYO(388)
- RS PRO(355)
- SMC(17,789)
- WURTH ELEKTRONIK(249)
- イマオコーポレーション(225)
- エスコ(471)
- コガネイ(1,070)
- スズキ(194)
- スバル(313)
- ダイハツ(413)
- トヨタ(2,985)
- ニッサン(541)
- ホンダ(1,738)
- 三木プーリ(247)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「50b」の検索結果

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85







薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)





+2
折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO(39件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無あり有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493







山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール





スケルコンオリコン
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493





ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性





マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
カラーポリ手提げ袋
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(20枚)当日出荷ソフトタイプで手触りやわらかです。 厚み0.08mmなので丈夫で破れにくくなっています。用途カタログ、書類の持ち運びに 部品の持ち運びに パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に種類手抜き袋入数(枚)20
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷から9日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7





フリーマジック結束テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌日出荷片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
樹脂製給油コック キューちゃん
TRUSCO(27件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油適合一斗缶、ペール缶材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ危険物の類別非危険物







エッジクッションテープ(屋内用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。用途台車などのバンパーとして。厚さ(mm)4質量(g)40取付け方法貼付タイプ







薄型折りたたみコンテナ(フタなし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8
樹脂マグネットトレー
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。用途パーツ・ツールの吸着管理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
ステンレス平型蝶番(穴あり)
TRUSCO(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°


軽量汎用養生シートロール#1000
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷から3日以内出荷短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。用途養生、目隠し等に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ(mm)0.07番手#1000耐久性約1カ月未満引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし



ワーカーズツールバッグ
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。形状ワークバッグ質量(kg)1.1材質(本体)ポリエステルポケット数外側8個外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)260





+3
安全ループスリムタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大使用荷重(kg)0.8最大長(mm)1500
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥759税込¥8351パック(4本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
アルファベットステッカー(英字・白)50×50
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521組(3枚)当日出荷から9日以内出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)50×50取付粘着シール質量(g)2文字高(mm)35縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2