カテゴリ
- オフィス家具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(794)
- ホンダ(687)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(236)
- RS PRO(226)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(210)
- メディアカバーマーケット(160)
- AFAM(アファム)(133)
- トヨタ(93)
- SMC(88)
- X.A.M(67)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- Kawasaki(46)
- MAZDA(マツダ)(46)
- 十川ゴム(44)
- 河村電器産業(39)
- 三菱ふそう(38)
- エスコ(37)
- ERECTA(エレクター)(35)
- スズキ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「520 14」の検索結果
特価

両面ハトメ アルミ製
TRUSCO(28件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(20組)ほか当日出荷錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
ブルーシートα3000
TRUSCO(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷から翌々日出荷縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
アルミマグネットバースリム
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
マルチサンドペーパー 本体のみ
TRUSCO(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。 木材・プラスチック・金属に対応します。 ベルト交換も簡単です。用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。トラスコ品番207-3565幅(mm)6.4全長(mm)160質量(g)14適合材金属・木材・セラミックなどアズワン品番64-8613-77
トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(50本)ほか当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
スチール製ホワイトボード 工程管理表
TRUSCO(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。仕様マグネット対応、ペントレー付適合(脚)M-34、MT-34トラスコ品番520-4461材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)質量(kg)7.5色(板面)白種類壁掛け・罫線あり段数14枠の色シルバー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49表示内容工程管理表材質(表面)スチールホワイト板面(縦×横)(mm)900×1200繰り返し・詰め替え対応
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
”アルミマグネットバースリム”
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。材質等方性マグネット、アルミニウム幅(mm)14厚さ(mm)5色シルバー
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ミラータイプ両口スパナセット
TRUSCO¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(130本)ほか3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
シューズケース20人用1050×380×1437
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷スチール扉付のシューズケースです。付属品棚付仕様完成品トラスコ品番520-9315材質スチール質量(kg)60色ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵鍵なし
シューズボックス20人用1050×380×1437窓付
TRUSCO(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。付属品棚付仕様完成品トラスコ品番520-9285材質スチール質量(kg)59色ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用奥行(mm)380間口(mm)1050鍵鍵なし
オープンシューズケース24人1490×300×1100
TRUSCO¥97,980税込¥107,7781台8日以内出荷シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。仕様完成品トラスコ品番520-9145材質スチール質量(kg)41.6色ネオグレー高さ(mm)1100タイプ24人用/6列4段奥行(mm)300間口(mm)14901マス有効寸法(間口mm)2301マス有効寸法(高さmm)2301マス有効寸法(奥行mm)285
学校タイプ収納家具12人用1436×400×880
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷学校教室に、通常ご利用いただいている収納家具です。色、サイズ、その他色々工夫された設計ですから、教室以外でもご利用できます。特に安全性を考慮して突起面をなくした設計加工してあります。用途カタログの整理等に。箱物の収納に。ヘルメット入れに。長靴入れとして。仕様完成品トラスコ品番520-9072材質スチール質量(kg)29.9色ネオグレー高さ(mm)880タイプ12人用/4列3段奥行(mm)400間口(mm)1436段数31マス有効寸法(間口mm)3401マス有効寸法(高さmm)240生産国日本外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1436×400×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)340×386×2401マス有効寸法(奥行mm)386
シューズケース20人用棚付1050×380×1437
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。付属品棚付・手ぶらキー錠仕様完成品トラスコ品番520-9021材質スチール質量(kg)61色ネオグレー高さ(mm)1437タイプ20人用/4列5段奥行(mm)380間口(mm)1050鍵手ぶらキー式