カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(185)
- 物流用品(67)
- 機構部品(55)
- 作業工具(29)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 研磨材(24)
- 清掃用品(19)
- 電気材料(17)
- 建築金物(12)
- 事務用品(11)
- テープ(9)
- 厨房用品(9)
- 保管用品(7)
- 切削工具(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 測定用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 梱包用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業服(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(43)
- オカムラ(岡村製作所)(4,536)
- 大阪魂(2,149)
- BIGM(丸山製作所)(2,029)
- Panasonic(パナソニック)(1,135)
- ホンダ(967)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(788)
- メディアカバーマーケット(664)
- AFAM(アファム)(588)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(415)
- 三菱電機(390)
- スバル(380)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(345)
- 黒田精工(320)
- 新ダイワ(290)
- CKD(253)
- エスコ(238)
- 廣杉計器(236)
- イスカル(231)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「520」の検索結果
特価

スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材布幅×長さ(mm)20×520
スモールベルト 20X520 60#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#60ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8384寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 40#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#40ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8376寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 120#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#120ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8414寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 80#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8392寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 100#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#100ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8406寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(61個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。特性耐トラッキング色バイオレット材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(34個)当日出荷材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(30個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(120個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(27件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(25個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(60個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(37個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(40個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
耐熱ガラスクロステープ
TRUSCO(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(37個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(62個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
バルブ開閉表示板(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥829税込¥9121組(5枚)当日出荷耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。用途工場・建物の配管バルブに。厚さ(mm)2質量(g)19仕様両面表示材質エコユニボード取付方式4mmΦ穴上1
αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。色橙材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥469税込¥5161袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥619税込¥6811パック(10個)当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(45個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(39本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(22個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
...