カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(1,898)
  • ホンダ(1,330)
  • 三菱ふそう(185)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • AFAM(アファム)(126)
  • SMC(108)
  • スバル(88)
  • 日野自動車(77)
  • スズキ(72)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • Kawasaki(63)
  • ミツビシ(59)
  • ニッサン(54)
  • いすゞ自動車(38)
  • UDトラックス(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • RS PRO(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5203」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • 圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO

    圧縮コイルばね(ステンレス)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(145個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
  • ワッシャー無電解ニッケル TRUSCO

    ワッシャー無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割ピン 少量パック TRUSCO

    割ピン 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    279税込307
    1袋(20本)
    当日出荷
    標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
  • トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCO

    トラス頭タッピングねじ 三価白 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(20本)
    当日出荷
    トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具マイクログラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)3×30
  • ソフトタイププラグ 3個口タップ型 TRUSCO

    ソフトタイププラグ 3個口タップ型

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • 粘着付平型スポンジ TRUSCO

    粘着付平型スポンジ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    材質発泡ラバー(NBR)形状平型
  • ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1缶(1000本)ほか
    3日以内出荷
    ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトタイププラグ TRUSCO

    ソフトタイププラグ

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.5コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCO

    ソフトタイプ延長コード(3個口)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • スパイラルエアホース TRUSCO

    スパイラルエアホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ゴム弾性を有し復元力に優れています。
    用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • ワンタッチ標識 TRUSCO

    ワンタッチ標識

    TRUSCO
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
    用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。仕様裏面マジックテープ付材質ビニールターポリン寸法(mm)600×450質量(g)130取付方式吊り下げ
  • カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製) TRUSCO

    カラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    色付きで目立ちます。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。材質スチール(SS400)幅(mm)53径(Φmm)13内径(Φmm)27表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
  • TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐荷重(kg/段)100総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100
  • コンビネーションワゴン TRUSCO

    コンビネーションワゴン

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。
    ネオグレー材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)427間口(mm)643間口W×奥行D×高さH(mm)643×427×880積載荷重(kg)160キャスター自在×4材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)50引出しあり
  • ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ TRUSCO

    ノーパンク自転車 ハザードランナー用パーツ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)
    用途TRUSCO THR-5503用
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50