カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 物流用品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,008)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(894)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(449)
  • コガネイ(152)
  • 十川ゴム(120)
  • ノーブランド(115)
  • CKD(114)
  • エスコ(101)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • コンドーテック(83)
  • ParkerTAIYO(76)
  • コクヨ(62)
  • 日本エレパーツ(56)
  • EBM(江部松商事)(55)
  • LAMP(スガツネ工業)(51)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](47)
  • コンサス(45)
  • 協立エアテック(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「550mm」の検索結果

94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
    材質S55C(炭素鋼)シャンク径(Φmm)12適応Φ10シャンクナイスマイティ用
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして仕様ホルダー付材質難燃ポリエステル長さ(mm)30厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
  • 厚手不織布収納袋 TRUSCO

    厚手不織布収納袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(5枚)
    当日出荷
    厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
    用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布材質不織布厚さ(mm)目付け50g色白2018年トラスコ掲載ページ9 0539
  • 送風機用フィルター TRUSCO

    送風機用フィルター

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,280~税込¥12,408~
    1個
    当日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
    用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
  • ペコペット TRUSCO

    ペコペット

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    18L缶に適したコンパクトサイズです。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
  • ポリクロスマスカー TRUSCO

    ポリクロスマスカー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用。厚さ(mm)0.01長さ(m)25シート長さ(m)25
  • メッシュ袋 小 TRUSCO

    メッシュ袋 小

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1枚
    当日出荷
    線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
    用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として間口(mm)390高さ(mm)550仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン質量(g)35縦(mm)550横(mm)390商品タイプ本体
  • メッシュ袋 TRUSCO

    メッシュ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1枚
    当日出荷
    仕様しぼりロープ付材質ポリエチレン色青商品タイプ本体
  • ステンレスシートトレー TRUSCO

    ステンレスシートトレー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
    材質ステンレス( SUS430)外寸法・高さ(mm)28有効内寸法・高さ(mm)27
  • 制御盤イージーフィルター難燃タイプ TRUSCO

    制御盤イージーフィルター難燃タイプ

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。材質難燃ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ3 0420
  • ラチェットハンドル TRUSCO

    ラチェットハンドル

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    表面処理三価クロムメッキ
  • 台車バック TRUSCO

    台車バック

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    台車ハンドルに取り付けて伝票や小物を入れることができます。台車のデッドスペースを活用します。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時に活躍。幅(mm)335色ブラック生地厚(mm)1ポケット寸法縦(mm)250ポケット寸法横(mm)335
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(25本)
    当日出荷
  • 足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO

    足下伸縮ラック 足下すっきり君

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷
    デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
    仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
  • 大型ピンセット TRUSCO

    大型ピンセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
    用途異物除去に。材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16全長(mm)500質量(g)126
  • ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO

    ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
    用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
  • クランプカッター TRUSCO

    クランプカッター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
    用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
  • プロテクターツールケースキャスター付 TRUSCO

    プロテクターツールケースキャスター付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
    用途精密機械の保管、移送に。付属品衝撃ウレタン仕様シリンダ錠取付可能(別売)色ブラック材質(本体)ポリプロピレン(PP)クッションウレタン耐荷重(kg)50梱包数1個鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可材質(クッション)ウレタン
  • 木製平台車 ジュピター TRUSCO

    木製平台車 ジュピター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
    用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCO

    プチプチ長尺物梱包用チューブ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
    用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)色透明再生材使用使用
  • ひんやりネッククーラー TRUSCO

    ひんやりネッククーラー

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
    用途熱中症対策に幅(mm)60サイズフリー質量(g)20
  • ノンスリップマスカー TRUSCO

    ノンスリップマスカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
    用途屋根・床養生用。仕様切断にはカッターが必要材質布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.03長さ(m)20テープ幅(mm)20テープ種類布シート長さ(m)20
  • シノ付片口めがねレンチ TRUSCO

    シノ付片口めがねレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
    用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
  • プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)

    TRUSCO
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
    材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
  • ラチェットデジタルトルクレンチ TRUSCO

    ラチェットデジタルトルクレンチ

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
  • 電子警笛付LED合図灯 TRUSCO

    電子警笛付LED合図灯

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    電子警笛付きなので笛を吹く必要はありません。白色LEDにて手元ライトとしても使用できます。
    用途警備、誘導に。トラスコ品番363-0908材質発光部:ポリカーボネート、グリップ部:ABS樹脂長さ(mm)550色赤タイプ点滅有電源(V)単2乾電池×3本(別売)使用電池単2×3本(別売)ブザー音電子警笛点灯方式常時灯、点滅LED使用数(個)12径(mm)30
  • 高輝度LED合図灯 TRUSCO

    高輝度LED合図灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
    用途一般作業現場。工事現場誘導用長さ(mm)550幅(mm)30色赤電源単2乾電池×2本(別売)径(mm)302018年トラスコ掲載ページ6 1349
  • SUSメッシュ棚 TRUSCO

    SUSメッシュ棚

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)828奥行(mm)350材質(スリーブ)樹脂
  • L型クランプ TRUSCO

    L型クランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
    用途木工・家具・鈑金材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • カラーケーブルタイ TRUSCO

    カラーケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-40~80
  • LED合図灯 TRUSCO

    LED合図灯

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
    用途一般作業現場。幅(mm)30色レッド電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)LED使用数(個)8
  • F型クランプ深型 TRUSCO

    F型クランプ深型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1丁
    当日出荷
    長尺サイズで深くクランプすることができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • エホマクランプ (標準型) TRUSCO

    エホマクランプ (標準型)

    TRUSCO
    ¥9,398税込¥10,338
    1丁
    当日出荷
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ