カテゴリ

  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • RS PRO(219)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • 三菱ふそう(83)
  • トヨタ(61)
  • ミツビシ(61)
  • ホンダ(51)
  • 日本モレックス(molex)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • ニッサン(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • RAACO(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • スバル(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • 日野自動車(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 新ダイワ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5557」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1511耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • ハンドリフター用ステンレスカバー TRUSCO

    ハンドリフター用ステンレスカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドリフター用のステンレスカバーです。 天板にかぶせるだけで使用することができます。 塗装の剥れを防止し、異物発生を防ぎます。
    セット内容ゴムシート
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5557質量(g)108寸法(cm)40×45繰り返し・詰め替え対応
  • ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3本)
    当日出荷
    軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
    用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
  • ステンレス製厚口蝶番2個入 TRUSCO

    ステンレス製厚口蝶番2個入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
    付属品木ねじ16本仕様ナイロンリング入りトラスコ品番233-5557材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上質量(g)232タイプ厚口穴径(Φmm)6.2寸法A(mm)127耐荷重(kg)30(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)表面処理ヘアライン仕上げ寸法B(mm)79寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)12.2ボルト穴数8取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)11.0寸法a1(mm)11.0木ネジサイズ(径×長さ)4.1×25
  • ローラーコンベヤ用支持脚 TRUSCO

    ローラーコンベヤ用支持脚

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1234
  • バンラックケース M型 両開き扉 TRUSCO

    バンラックケース M型 両開き扉

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • TUG型軽量棚追加棚板セット 黒 TRUSCO

    TUG型軽量棚追加棚板セット 黒

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1セット
    31日以内出荷
    割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。 棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
    用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板ブラック均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)30