カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- CKD(32)
- D'Addario(3)
- HAKKO(白光)(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(15)
- SUSUMU(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- サンドビック(2)
- セルタン(8)
- ホンダ(7)
- 三菱ふそう(5)
- 三菱電機(2)
- 岩田製作所(2)
- 摂津金属工業(3)
- 東洋技研(2)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
「563p」の検索結果
特価

中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から8日以内出荷重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。色グレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)300
軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷から8日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。仕様パイプ1段型色グレー高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807