カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- トヨタ(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ダイハツ(2)
- ホンダ(1)
- パール金属(1)
- スバル(1)
- オーバル(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- POMONA(1)
「5677-b」の検索結果

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1500 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25