カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(236)
- 物流用品(81)
- 建築金物(33)
- 機構部品(29)
- 切削工具(21)
- 保管用品(12)
- 研磨材(9)
- メカニカル部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(37)
- BIGM(丸山製作所)(462)
- CKD(542)
- KANA(片山チエン)(186)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(229)
- NTN(エヌティーエヌ)(203)
- omron(オムロン)(226)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(317)
- WIDIA(518)
- イスカル(333)
- エスコ(255)
- オカムラ(岡村製作所)(328)
- ホンダ(197)
- メディアカバーマーケット(166)
- 三菱電機(1,094)
- 大阪魂(2,621)
- 山崎実業(156)
- 廣杉計器(255)
- 水本機械製作所(451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
グリーン購入法適合(4)
「5d」の検索結果

スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ダンボール製T型コンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から翌日出荷ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ベルト荷締機
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から翌々日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
ダイヤモンドインターナルバー(3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
ブレードホース
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度






トランク型工具箱 154X105X29
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
ステンレス スナップフックD型
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
丸ダイス 25径 ウイットねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25ねじの種類W外径(Φmm)25加工ねじウイットねじ



片開きツールボックス スチール製
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷片開きのツールボックスです。深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。持ち運び用のハンドル付きです。天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)225外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)208
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷から翌日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
B型エアーリール8.5mm用
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台当日出荷転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。トラスコ品番275-4835材質(本体)スチール質量(g)6300使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×285×340材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(1次側)使用流体圧縮空気使用カプラー(カプラプラグ)ナットタイププラグ3/8
ディスクタイプダイヤモンドバー 軸3mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工。 切断加工。 面加工。 面取り加工。 バリ取り加工。材質ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド軸径(Φmm)3.0粒度#140
ユニバーサルベベルプロトラクター
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
静電気除去シート”抗菌スパークガード”
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(4枚)当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
スチール製ホワイトボード
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドインターナルバー ロングタイプ(3mm)
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1本当日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷から翌日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
ユニファイねじ用丸ダイス(細目)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(細目)
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(4枚)当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω


TPO型 折りたたみコンテナ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷黒いバーを下におろすだけのワンタッチ操作で折りたたみが可能。効率的に積載と保管ができ保管スペースを有効活用できます。TP規格コンテナとの積み合わせが可能です。ダークブルーとトウメイの2色あり分別が可能です。用途工業・食品・雑貨等の流通・保管容器仕様TPO-46FはTPO-462/TPO-462.5用の蓋です材質/仕上ポリプロピレン最大積載荷重(kg)15適合カード差しTPプレートフタの有無なし
薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
電着ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
メートルねじ用丸ダイス
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から翌々日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじメートルねじ
Eーサート
TRUSCO¥779~税込¥857~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(並目)
エンザート
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(3個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
プロテクター付 カップリング(ホース取付用プラグ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂タイプナットタイプバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1カバー色ブラック適合カプラ一般用カップリング
...