カテゴリ
- 清掃用品(7)
- テープ(5)
- 電気材料(5)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ホンダ(489)
- SMC(195)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- シュナイダーエレクトリック(40)
- オリエンタルモーター(35)
- カツイチ(33)
- 渡辺電機工業(28)
- ユーエイキャスター(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- メディアカバーマーケット(19)
- ナンシン(18)
- エスコ(14)
- タンガロイ(13)
- サカエ(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- ニッタ(8)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5gn」の検索結果
特価

ノンスリップマット
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
ノンスリップテープ屋外用
TRUSCO(62件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から9日以内出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299税込¥3291袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
歯ブラシ型ブラシ HACCP対応
TRUSCO¥339税込¥3731本当日出荷使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル厚さ(mm)13縦(mm)165横(mm)11耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
補修用粘着テープ(テント倉庫用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781枚当日出荷から翌々日出荷テント倉庫用の生地を使用しており、耐久性に優れています。裏面粘着剤付で、裏地をはがすだけで使用できます。用途テント倉庫の補修に。仕様帆布タイプ
ネットフェンス
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000
丸型名札(クリップピン両用タイプ)
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581箱(60個)当日出荷クリップと安全ピンの両用タイプです。用途事務所、工場など身分証明書の着用に材質/仕上裏板:再生PS、プレート:再生PET、リング:PE質量(g)9タイプハード中紙サイズ(mm)41
溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
フェライトポリアミド磁石
TRUSCO¥939~税込¥1,033~1パック(5個)当日出荷から翌々日出荷耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
カラー編組チューブ
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷から9日以内出荷伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
抗菌・防炎ジョイントスノコ 素足用
TRUSCO¥239税込¥2631枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 素足での使用に適しています。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0006H)。用途シャワー室、ロッカールームなど。性能防炎:あり長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13材質/仕上ポリエチレン質量(g)58タイプ素足用性質抗菌:あり
ベベルディスク
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。材質ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
抗菌・防炎ジョイントスノコ 土足用
TRUSCO¥239税込¥2631枚当日出荷水はけがよく、広さに合わせて簡単に組み立てができます。 靴の裏の泥落としに最適です。 防炎・抗菌商品となっており、湿気が多い場所のマットとして最適な商品です。 抗菌製品技術評議会登録商品です(登録番号JP0122258X0007I)用途玄関、ベランダなど。長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)12材質/仕上ポリエチレン質量(g)46.5タイプ土足用機能抗菌、防炎
番号付小判札縦×横(60×40mm)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷材質スチロール厚さ(mm)2.5質量(g)125縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4
インラインケーブルタイ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(100本)当日出荷結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
ピンナップスクリーン
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷材質板面:布、発泡材、フレーム:アルミ、脚:スチール、本体:発泡材、布(PP)、アルミ、スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP高さ(mm)1541奥行(mm)400
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2400mm
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
溶接用遮光フェンス アルミ製
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。材質シート:塩化ビニール2018年トラスコ掲載ページ7 0382
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ2100mm
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
マイクロファイバークロス 5枚
TRUSCO¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
マイクロファイバーカラー雑巾 5枚
TRUSCO¥829税込¥9121袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)180×280