カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 保管用品(20)
  • 研磨材(15)
  • 手袋(11)
  • 清掃用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(61)
  • SMC(2,434)
  • MAZDA(マツダ)(946)
  • アイトス(620)
  • 自重堂(593)
  • Igus(イグス)(509)
  • 廣杉計器(478)
  • 住商モンブラン(453)
  • YAMAHA(ヤマハ)(445)
  • ジーベック(424)
  • クロダルマ(386)
  • サンエス(337)
  • ニッサン(335)
  • ミドリ安全(326)
  • ホンダ(294)
  • KAZEN(290)
  • BIGM(丸山製作所)(287)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(279)
  • コーコス信岡(264)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(245)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5l」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツBOX無塗装 TRUSCOパーツBOX無塗装TRUSCO(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
オールスチール製継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
パンチングボックス(角型・取手付) TRUSCOパンチングボックス(角型・取手付)TRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
ステンレスポット TRUSCOステンレスポットTRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付
折りたたみマット TRUSCO折りたたみマットTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。 折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。 使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
パーツBOX 色付 TRUSCOパーツBOX 色付TRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
混合計量タンク TRUSCO混合計量タンクTRUSCO(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク容量(L)5トラスコ品番761-6171材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)265×140×275質量(g)620危険物の類別非危険物
ボードヤスリ TRUSCOボードヤスリTRUSCO(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。材質一般構造用炭素鋼適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCOオイルキャッチャーマット(3層タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリプロピレン(PP)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5吸油量(L/枚)2吸収量(L/枚)2グリーン裏面加工なし
組ヤスリ 平5本組 TRUSCO組ヤスリ 平5本組TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
2,298税込2,528
1袋(50本)ほか
当日出荷
ポリ容器(ポンプ付) TRUSCOポリ容器(ポンプ付)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100容量(L)4アズワン品番64-8734-10
浅型パーツBOX色付 TRUSCO浅型パーツBOX色付TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型材質/仕上スチール製(焼付塗装)外寸法・高さ(mm)45有効内寸法・高さ(mm)43
トタンじょうろ TRUSCOトタンじょうろTRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
付属品真鍮ハスの実(中) 1個付材質本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ幅(mm)213奥行(mm)525
ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用 TRUSCOハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 保冷剤 強冷タイプ TRUSCOまとめ買い 保冷剤 強冷タイプTRUSCO
4,298税込4,728
1パック(10個)
当日出荷
●10個入のお買い得パックです。●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●通常よりも冷却持続効果が高いです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
用途●繰り返し搬送される配送など。厚さ(mm)33
組ヤスリ 丸5本組 TRUSCO組ヤスリ 丸5本組TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110幅(mm)Φ5.5形状質量(g)225質量(g/セット)225
両口扁平缶 ノズル無し TRUSCO両口扁平缶 ノズル無しTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレンOD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
組ヤスリ 三角5本組 TRUSCO組ヤスリ 三角5本組TRUSCO
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
材質炭素工具鋼(SK-2)全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)290刃長(mm)110質量(g/セット)290
ハイエンドブラックダイヤバー TRUSCOハイエンドブラックダイヤバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
形状円筒質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付) TRUSCO軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受4個付)TRUSCO
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー
ドラム缶用吸収シート(5枚入) TRUSCOドラム缶用吸収シート(5枚入)TRUSCO
3,500税込3,850
1袋(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。 給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。 工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番488-6411材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(Φmm)550吸油量4(L/袋)
ジャバラマット TRUSCOジャバラマットTRUSCO
5,198税込5,718
1枚
当日出荷から翌日出荷
裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。 複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。イエロー材質EVA樹脂タイプ裏面粘着付
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
組ヤスリ 半丸5本組 TRUSCO組ヤスリ 半丸5本組TRUSCO(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)12厚さ(mm)3.8形状半丸材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)285適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)285
耐切創ロング手袋 PU TRUSCO耐切創ロング手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
石灰乾燥剤(一斗缶入) TRUSCO石灰乾燥剤(一斗缶入)TRUSCO(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(5g×1000個)
翌々日出荷から8日以内出荷
石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
まとめ買い 保冷剤 TRUSCOまとめ買い 保冷剤TRUSCO
2,698税込2,968
1パック(10個)
当日出荷
●10個入のお買い得パックです。●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●通常よりも冷却持続効果が高いです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
用途●繰り返し搬送される配送など。厚さ(mm)33
オイルキャッチャーマット(3層タイプ) TRUSCOオイルキャッチャーマット(3層タイプ)TRUSCO
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。 飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 3層構造なので、立ち仕事の疲労軽減用として使用できます。 難燃性の素材を使用しています。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリウレタングリーン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×5裏面フイルム加工
ネットパレット用ハンドル TRUSCOネットパレット用ハンドルTRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
ハーベストバッグ TRUSCOハーベストバッグTRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷
口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。
用途倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。仕様内ポケット:0、外ポケット:5トラスコ品番160-5499形状ショルダーバッグ幅(mm)300材質/仕上本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレンブラック/内側オレンジ高さ(mm)200質量(g)330奥行(mm)100容量(L)5ポケット数内0/外5
すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCOすべり止め付耐切創手袋 NRTRUSCO
2,298税込2,528
1双
当日出荷
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート
ドラム缶用吸収シート 油専用 TRUSCOドラム缶用吸収シート 油専用TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(5枚)
当日出荷
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。給油ポンプなどの油の垂れ落ちを素早く吸収します。工場の5S対策としてもお使いいただけます。オイル専用タイプのため、屋外での使用も可能です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番855-7754材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)0.4直径(mm)5502018年トラスコ掲載ページ9 0426
胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック  アルミ製スライドバックル付 TRUSCO胴ベルト用替ベルト 幅50mm×長さ1400mm ブラック アルミ製スライドバックル付TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アルミ製スライドバックル付で軽量です。ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。
トラスコ品番171-7894長さ(mm)1400材質/仕上ワンタッチバックル:スチール、ベルト:ナイロンブラック質量(g)240胴ベルト幅(mm)50胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
軟質塩ビコーナーガード TRUSCO軟質塩ビコーナーガードTRUSCO(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ) TRUSCO折りたたみコンテナ(本体フタ一体型75Lタイプ)TRUSCO(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。 オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。 収納時は約1/4の省スペースです。 ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり材質ポリプロピレン質量(kg)4.32最大積載荷重(kg)20表面抵抗値(Ω)1016外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)341外寸法・奥行(mm)440有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)310有効内寸法・幅(mm)600
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,898税込3,188
1缶(810本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状