カテゴリ
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- brembo(178)
- climbing(クライミング)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(181)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(170)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- TKG(4)
- イマオコーポレーション(11)
- コーコス信岡(5)
- サイマコーポレーション(39)
- ボサード(4)
- 三木プーリ(7)
- 大阪魂(135)
- 広島(8)
- 廣杉計器(39)
- 日本パワーファスニング(16)
- 栃木屋(6)
- ブランドをもっと見る
「6ロブ」の検索結果

ヘックスローブレンチセット9本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(9本組)当日出荷いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。トラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
6ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(17本)ほか当日出荷から翌々日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。材質ステンレス(A2)頭部形状皿穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO¥379~税込¥417~1セット(35本)ほか当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。仕様スプリング、丸ワッシャー付材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状6ロブ強度区分4.8
ファイブロブノブナット
TRUSCO(11件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
5ロブボタンボルト(ステンレス)
TRUSCO¥489税込¥5381セット(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷5溝穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質ステンレス(A2)頭部形状ボタン穴の形状5ロブ強度区分A2-50相当
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミニウム、プラスチック等
軸付マイクロブラシ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌々日出荷軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮軸径(Φmm)6.0幅(mm)(軸)6全長(mm)100砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等ブラシ長(mm)50
マジック式手袋豚本革製
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281双当日出荷摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。用途機械・プレス・荷役・運送・園芸など。トラスコ品番836-4794厚さ(mm)0.6質量(g)652018年トラスコ掲載ページ6 0744