カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 物流用品(10)
- 保管用品(8)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 溶接用品(4)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 完成車(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(940)
- DURAN(36)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(35)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(61)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SIBATA(柴田科学)(47)
- Thermo Fisher Scientific(41)
- アズワン(90)
- エスコ(61)
- オーム電機(61)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(56)
- サンプラテック(65)
- バンドー化学(37)
- 三ツ星ベルト(62)
- 三商(106)
- 日東工業(67)
- 槌屋ヤック(38)
- 河村電器産業(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「600×500」の検索結果
特価

リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
ハンド式自在スプレー
TRUSCO(12件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂色グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物




スプレーガン 500mL自在タイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上主要部:PP、容器:PP容量(mL)500高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
エコノミースプレーガン
TRUSCO(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)色ブラック吐出量1cc危険物の類別非危険物






T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
スプレーガン(防錆剤対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。トラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)170色ブラック容量(mL)500高さ(mm)200質量(g)89奥行(mm)95寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mmノズル長(mm)85吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物直径(mm)95
キャップボトル
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
平台車連結金具2本一組
TRUSCO¥989税込¥1,0881組(2本)当日出荷何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。トラスコ品番507-8733適合機種MP-500・MP600シリーズ適合本体MP-500、MP-500J、MP-500S、MP-600、MP-600J、MP-600S材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(mm)150高さ(mm)40質量(g)80金具径(mm)8外形寸法(縦×横)(mm)40×150
ガラステープ(平織り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9


ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。



ルートバン(メッシュタイプ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から翌々日出荷メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦横方向に連結が可能です。(横連結はMPK-500J、600Jのみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4か所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
ルートバン用こぼれ止めセット
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷伸縮させて新タイプのルートバンの台上に設置する事ができます。(500サイズ、600サイズ共通)2段式3段式にも使用可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。トラスコ品番414-4431適合機種MPB-500、600シリーズ材質ポリプロピレン(PP)質量(g)256
充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
ロングノズルスプレー
TRUSCO(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。色ブルー吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物


ラビットワゴン ウレタン車輪
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)
TRUSCO¥659税込¥7251個当日出荷エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。仕様組立式材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンホイールゴム積載荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)キャスター径(Φmm)75組立時間(目安)1人30分キャスター金具スチール騒音対策あり材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105色ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物


ラビットワゴン ゴム車輪
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ハイドレーションプッシュボトル
TRUSCO(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)601目盛(mL)50胴径(Φmm)78先端外径(Φmm)1
災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台当日出荷シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21色オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
業務用ポリ袋(透明)
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10枚)当日出荷中身がよく見える透明タイプです。 非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。 1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。(A-0020~A-0120)厚み0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。 幅広い用途に使用できます。用途部品などの保管、管理。トラスコ品番470-5751材質ポリエチレン(PE)質量(g)275入数(枚)10縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600
メスシリンダー PP製 青目盛付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。