カテゴリ

  • 物流用品(994)
  • 保管用品(223)
  • 科学研究・開発用品(151)
  • 厨房用品(66)
  • オフィス家具(64)
  • 作業工具(48)
  • 事務用品(39)
  • 清掃用品(29)
  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(17)
  • 安全標識(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 測定用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 防災用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 日用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(259)
  • オカムラ(岡村製作所)(8,362)
  • SMC(7,931)
  • トレード(6,124)
  • P・O・Pトレーディング(1,700)
  • エスコ(1,340)
  • サカエ(1,220)
  • ノーブランド(1,151)
  • マルゼン[厨房機器](1,083)
  • イトーキ(1,022)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(958)
  • アズワン(642)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(612)
  • 堀内機械(554)
  • ジャストコーポレーション(495)
  • ユニット(430)
  • Panasonic(パナソニック)(421)
  • 黒田精工(414)
  • RS PRO(405)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(70)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600mm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
  • アルミレーキ 幅600mm TRUSCO

    アルミレーキ 幅600mm

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
    用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
  • ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mm TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mm

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
    トラスコ品番462-3878適合機種THT-1(A・C)・THT-12(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)720質量(kg)6.8グリーン品名中間棚板 鉄製・メッシュタイプ 800X600奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)600×800材質(天板)スチール
  • 鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(導電性)900X600mm グリーン

    TRUSCO
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
    用途静電気を嫌う箇所仕様完成品導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個トラスコ品番464-7891車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)880ストッパー別売材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性導電性適合ストッパー900-4-BAR01,HTL01荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール/粉体塗装
  • ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×600mm TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)850×600mm

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1枚
    8日以内出荷
    メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
    トラスコ品番462-3908適合機種THT-2(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)770質量(kg)7.2グリーン奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)600×850材質(天板)スチール
  • 折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク TRUSCO

    折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク

    TRUSCO
    82,980税込91,278
    1台
    16日以内出荷
    天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。
    仕様完成品下棚付天板折りたたみ式キャスター付天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)トラスコ品番464-5758高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターありフレーム色グレー色(天板)チーク折りたたみ時高さ(mm)1280折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)600×430×1280
  • スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター750kg(電動式)1500×600mm

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4352ストローク(mm)990電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1220モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
  • スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm TRUSCO

    スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    31日以内出荷
    伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
    用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
  • 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO

    抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
    用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)長さ(mm)900幅(mm)600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着マットフレーム TRUSCO

    粘着マットフレーム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。
    トラスコ品番474-7968材質スチレンブタジエンゴム長さ(mm)965幅(mm)660厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4質量(kg)2.32グリーン
  • 粘着マットフレーム TRUSCO

    粘着マットフレーム

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷
    粘着マット600mm×1200mm用マットフレームです。
    適合CM6012-1P-B、CM6012-1P-W、CM6012-1P-GN、CM6012-10B、CM6012-10W、CM6012-10GNトラスコ品番767-9327材質スチレンブタジエンゴム長さ(mm)1270幅(mm)660厚さ(mm)4質量(kg)3.7グリーン
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
  • クリアライトボックス TRUSCO

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • アルミ製作業台用踏台TSF型用オプション 蹴り止め TRUSCO

    アルミ製作業台用踏台TSF型用オプション 蹴り止め

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    作業用踏台TSFシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。 お使いの作業台の正面幅にあわせてご購入下さい。(600mm・1000mmの2種類)
    用途落下などの事故予防や安全対策に。
  • 通路間照明延長支柱2本セット TRUSCO

    通路間照明延長支柱2本セット

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。支柱を上方に300mm延長できます。通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。
    付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8843適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチールネオグレー高さ(mm)300奥行(mm)70.6間口(mm)40
  • 直尺シルバー TRUSCO

    直尺シルバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
    寸法(mm)50(こぼれ止め)ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • 薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。材質ポリプロピレン(PP)
  • 高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO

    高圧ガス関係マグネット標識

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット
  • マルチブラケット TRUSCO

    マルチブラケット

    TRUSCO(14件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
  • ステンレスカット板 TRUSCO

    ステンレスカット板

    TRUSCO(2件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO

    壁掛スチールホワイトボード 粉受付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個仕様マグネット対応、ペントレー付種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地材質(表面)スチール設置方式壁掛繰り返し・詰め替え対応
  • アンテナ式点検鏡 TRUSCO

    アンテナ式点検鏡

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
  • ピンポール TRUSCO

    ピンポール

    TRUSCO(14件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。 耐久性に優れた焼き付け塗装。 場所に応じた使い分けが出来ます。
    用途あらゆる場所での測定、目印に使用。材質スチール
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製ゴム硬度55°±5
  • 点字マット 2連 警告タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 警告タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 点字マット 2連 誘導タイプ TRUSCO

    点字マット 2連 誘導タイプ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
  • やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き) TRUSCO

    やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
    用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに縦(mm)600使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • 粘着クリーンマット TRUSCO

    粘着クリーンマット

    TRUSCO(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(30シート×10枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
    材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
  • 段ボールシート TRUSCO

    段ボールシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
    用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
...