カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- トヨタ(16)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 友屋(2)
- シコク(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
「6251-20」の検索結果
特価

ナイロン軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)当日出荷ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
超研削 ナイロン軸付ホイール
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881セット(5個)当日出荷から9日以内出荷ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール、ナイロン不織布軸径(Φmm)6軸長(mm)40ブラシ長(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1057