カテゴリ

  • 保管用品(11)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(33)
  • CKD(19)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • TOYOX(トヨックス)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • ミツビシ(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • トヨタ(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • ダイハツ(5)
  • SMC(4)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4)
  • PROST's(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • 三菱電機(3)
  • スバル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「634-b」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1206
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106
  • フェニックスワゴン(ストッパー付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(ストッパー付)

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ストッパーで確実にロックでき安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1セット
    22日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ2100mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100段数4段本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
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
"634-b" TRUSCO 【通販モノタロウ】