カテゴリ

  • 作業工具(67)
  • 物流用品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 機構部品(38)
  • 切削工具(37)
  • 研磨材(32)
  • 保管用品(28)
  • 安全保護具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全標識(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(172)
  • SMC(3,464)
  • 大阪魂(2,496)
  • エスコ(1,391)
  • メディアカバーマーケット(1,027)
  • RS PRO(944)
  • Panasonic(パナソニック)(560)
  • NTN(エヌティーエヌ)(487)
  • KANA(片山チエン)(441)
  • ハンマーキャスター(433)
  • NSK(日本精工)(427)
  • Igus(イグス)(426)
  • アズワン(360)
  • NACHI(不二越)(324)
  • ユーエイキャスター(269)
  • パール金属(235)
  • KHK(小原歯車工業)(221)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](218)
  • 三木プーリ(208)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65mm」の検索結果

451件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤンキーバイス 65mm TRUSCO

    ヤンキーバイス 65mm

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
    幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • M3用タイヤ受セット TRUSCO

    M3用タイヤ受セット

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール、表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用間口(mm)900均等積載量(kg/段)300
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • M3用タイヤ受セット TRUSCO

    M3用タイヤ受セット

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO

    タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    翌日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    付属品専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール/粉体塗装色ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
  • 六角ビットセット TRUSCO

    六角ビットセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    トラスコ品番330-4019
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 顕微鏡用LED照明 TRUSCO

    顕微鏡用LED照明

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
    用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3電源電圧AC100-240V色温度(K)5000(昼白色)外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワーキングガード腰痛帯 TRUSCO

    ワーキングガード腰痛帯

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    立体裁断設計(V字型)。65mm補助ベルトによる腹腔内圧を高めます。 (固定力アップ)。2本のアルミステー(幅広)により強力サポートし、伸縮性メッシュ素材を使用している為、抜群の通気性です。 全体が薄く装着も簡単、衣類の下に使用しても違和感がなく使用感も快適です。
    用途腰痛(ギックリ腰等)の方。車の運転、立ち仕事を長時間される方。長時間、同じ姿勢で仕事をされる方。重い荷物を持つ仕事の多い方。材質/仕上腰部をサポートする板(アルミステー)補助ベルト(強力コットンゴムベルト)パワーネット(中央腰帯・伸縮性メッシュ素材)マジックテープ色白適合部位腰
  • プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型 TRUSCO

    プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)300×255最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(50本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(23個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • ステンレスロングアイフック TRUSCO

    ステンレスロングアイフック

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。材質ステンレス(SUS304)
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO

    振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
    用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCO

    エアコン排水ホース用防虫キャップ

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1セット(3個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
    用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
  • Y型洗濯ピンチ TRUSCO

    Y型洗濯ピンチ

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1セット(20個)
    当日出荷
    丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
    用途洗濯用に。トラスコ品番855-2572材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線幅(mm)65色ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185タイプ竿ピンチ入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 割ピン(スチール) TRUSCO

    割ピン(スチール)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
  • レギュラーローラー万能用 TRUSCO

    レギュラーローラー万能用

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がり。
    用途内外装、床塗装、など幅広く使用できる万能タイプ。適応塗料:水性塗料◎、油性塗料◎、アクリル○、塩化ビニール○サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
  • 平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO

    平行キー両丸タイプ(S45C)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
  • レギュラーローラー万能用 TRUSCO

    レギュラーローラー万能用

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10本)
    当日出荷
    ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
    サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(9本)
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • A4サイズレタートレー TRUSCO

    A4サイズレタートレー

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
    用途デスク周りの収納トレーとして。材質ポリスチレンサイズA4高さ(mm)65質量(g)286奥行(mm)350間口(mm)257外寸法・高さ(mm)65収納の目安A4用紙500枚外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)257有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)55有効内寸法・幅(mm)245
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製