絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
使用流体
- 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(4)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 日東工器(18)
- SK11(3)
- 三菱電機(5)
- 積水樹脂(4)
- タカチ電機工業(4)
- イスカル(3)
- 西邦工業(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日動工業(1)
- 巴バルブ(1)
- ショーボンド(1)
- 栃木屋(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BeHAUS(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
「65sn」の検索結果

スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
専用ロックナットカプラ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ポイントビス用サインナット平丸
TRUSCO¥749税込¥8241個当日出荷ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。取付穴径6mm2018年トラスコ掲載ページ2 0423
エアーリール(スィングカプラ付)
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から翌々日出荷転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気