カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(428)
  • トヨタ(266)
  • 三菱ふそう(107)
  • ミツビシ(73)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(54)
  • KEMET(47)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • ニッサン(34)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • NSK(日本精工)(18)
  • Kawasaki(18)
  • SMT(南海精工所)(17)
  • YAGEO(16)
  • 岩田製作所(15)
  • スズキ(15)
  • 日野自動車(14)
  • EPCOS(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6805」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO

    六角軸付ネジリブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
  • アプセット組込P-3三価白 TRUSCO

    アプセット組込P-3三価白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO

    座金組込ボルト (アプセットタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(75個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(50本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ビス(スチール) TRUSCO

    化粧ビス(スチール)

    TRUSCO
    769税込846
    1セット(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
    用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型
  • Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCO

    Tボルトホースクランプ オールステンレス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    標準タイプのホースクランプです。
    用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
  • まとめ買い Cリンク スチール 100個 TRUSCO

    まとめ買い Cリンク スチール 100個

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルな形状のフックです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール寸法P(mm)1
  • ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ クロメート P-4 少量パック

    TRUSCO
    269税込296
    1袋(10本)
    当日出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
  • フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCO

    フレキシブルリボンヒーター 200W

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
    用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
  • 軽中量棚TLA型用背板 TRUSCO

    軽中量棚TLA型用背板

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1枚
    6日以内出荷
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    オイスターホワイト
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

    TRUSCO
    87,980税込96,778
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板付グレータイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)607