カテゴリ
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(404)
- トヨタ(112)
- スズキ(75)
- 三菱ふそう(47)
- ミツビシ(41)
- ニッサン(38)
- メディアカバーマーケット(38)
- MAZDA(マツダ)(35)
- コスモスビード(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- 日野自動車(23)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(16)
- ダイハツ(13)
- 内田洋行(10)
- グーリング(10)
- NAKANO(10)
- スバル(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「6836」の検索結果

蛍光灯飛散防止チューブ 20形
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム長さ(mm)558厚さ(mm)0.5色透明質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形外径(mm)35電球の種類蛍光灯
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(400個)当日出荷ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
耐刃耐突防護衣インナーパッド
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット(3枚)欠品中インナーパッドを挿入することで簡易的に耐刃・耐突防護衣になる安全ベストです。従来の重くて硬い防護衣と違い、軽く柔らかい素材のため動きやすく作業性に優れています。メッシュ生地のため通気性が良く、夏場の暑い時期にも着用可能です。柔らかい生地でフィット感を高めました。別売りのインナーパッド(耐切創:ISO13997規格17.8N 耐突:ISO13996規格 352N)を内側ポケットに挿入しお使いください。用途警備用、護身用に。トラスコ品番388-6836材質超高強力ポリエチレン繊維色ブラックタイプパッド寸法(長さL×幅W)(mm)フロントパネル:400×200、バックパネル:420×400
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
AE型軽量作業台Φ100ゴムキャスター付 ホワイト
TRUSCO¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-6836種別組立式材質(キャスター金具)スチール色ホワイト種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から6日以内出荷壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。主要部が溶接構造のため、強度に優れます。材質本体:スチール高さ(mm)1948均等荷重(kg)300材質(天板)リノリューム張ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合