カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- 岩田製作所(16)
- ケルヒャー(16)
- NSK(日本精工)(14)
- SMT(南海精工所)(12)
- 神棚の里(10)
- NACHI(不二越)(9)
- マキタ(8)
- AFAM(アファム)(8)
- イスカル(7)
- グーリング(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- 大阪魂(7)
- 京セラ(6)
- Kawasaki(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6905」の検索結果

六角穴付皿ボルト(スチール・全ねじタイプ)黒染 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1缶(190本)ほか3日以内出荷皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(55個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥759税込¥8351袋(5個)当日出荷から翌日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369税込¥4061袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(51個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
クリアーライン貼付式 5枚入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(5枚)当日出荷用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 タイツ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381着当日出荷温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。 テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。 優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。 制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。 従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。色ブラック混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4