カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 東芝(2)
- マクセル(1)
- 富士電機(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アームスシステム(1)
「6lr61nj」の検索結果
特価

制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70