カテゴリ
- 保管用品(7)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- KEMET(27)
- MURATA(村田製作所)(24)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- SMC(668)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- VISHAY(19)
- YAGEO(68)
- コガネイ(238)
- スズキ(70)
- スバル(48)
- ツカサ電工(24)
- ニシキ工業(46)
- ホンダ(292)
- 三菱電機(142)
- 大阪魂(53)
- 富士電機(57)
- 日立産機システム(36)
- 河村電器産業(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7.5k」の検索結果

ボール盤バイスFVL-75専用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5631アズワン品番65-2006-37
回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4752適合機種TSLV-175品名口金・固定ねじセット
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/段)200


TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から45日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100


TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から45日以内出荷棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)100
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。色オイスターホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ連結型耐荷重(kg/段)200梱包数1台総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)302018年トラスコ掲載ページ8 0116均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(55個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(8個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ダイヤモンドヤスリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(5本)当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど