カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(274)
  • 保管用品(210)
  • 物流用品(179)
  • 作業工具(175)
  • 切削工具(106)
  • 手袋(100)
  • 機構部品(82)
  • 研磨材(80)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 溶接用品(52)
  • 電気材料(47)
  • 建築金物(45)
  • オフィス家具(40)
  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 事務用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 安全標識(22)
  • 安全用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 清掃用品(15)
  • テープ(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 作業服(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 制御機器(9)
  • 厨房用品(9)
  • 照明(9)
  • 防災用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(557)
  • SMC(34,589)
  • BIGM(丸山製作所)(26,192)
  • ホンダ(22,970)
  • トヨタ(22,869)
  • ニッサン(17,290)
  • MAZDA(マツダ)(15,029)
  • BMW(10,598)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9,569)
  • 大阪魂(9,494)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,134)
  • KTM(7,490)
  • スズキ(5,872)
  • エスコ(4,790)
  • メディアカバーマーケット(4,206)
  • 日野自動車(3,595)
  • スバル(3,457)
  • 三菱ふそう(3,384)
  • DUCATI(3,293)
  • ミツビシ(3,080)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7」の検索結果

1,819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TG7用 バネ TRUSCOTG7用 バネTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786適合機種TG-7質量(g)4
浅型7段レターケース TRUSCO浅型7段レターケースTRUSCO(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ浅型トラスコ品番286-9152質量(kg)3.6サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×371引出し数7引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37
ミニ六角棒レンチセット 7本組 TRUSCOミニ六角棒レンチセット 7本組TRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1セット(7本)
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)28表面処理黒染め
7本組六角棒レンチセット TRUSCO7本組六角棒レンチセットTRUSCO
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3361セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)100タイプスタンダード硬度HRC54~59組本数7
防草シート(耐候7年) TRUSCO防草シート(耐候7年)TRUSCO
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から翌日出荷
周りの景色と調和する景観配慮型防草シートです。自然に馴染む色なので、法面などの広域に施工しても目立ちにくいです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。透水性を備えているため水が溜まりにくい仕様です。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.7表面ブラウン、裏面ダークブラウン長さ(m)50引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm引裂強度(N)縦430、横340RoHS指令(10物質対応)対応耐候年数(年)7
防草シート 耐候7年 TRUSCO防草シート 耐候7年TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.7mm表面モスグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664引裂強度縦430N、横340N耐候年数(年)約7
C型エアーリール7mm用 TRUSCOC型エアーリール7mm用TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
ホース長さ(m)1(1次側)材質(本体)スチール使用温度範囲-10~60℃最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×242×282材質(ホース)塩ビ系エラストマー使用流体圧縮空気
ナイフ式6角棒レンチセット7本 TRUSCOナイフ式6角棒レンチセット7本TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
質量(g)145材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC42~45トラスコ品番125-2127セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型表面処理黒染め組本数7先端形状六角サイズ規格ミリ
クイックラチェットめがねレンチセット7本組 TRUSCOクイックラチェットめがねレンチセット7本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり仕様ギア数72枚歯トラスコ品番488-9703セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)0.98
ヘックスローブL型レンチ 7本組 TRUSCOヘックスローブL型レンチ 7本組TRUSCO
3,798税込4,178特価
1セット
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番336-1918セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H質量(g)170
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M TRUSCO配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
2重リングプライヤー 7-11 TRUSCO2重リングプライヤー 7-11TRUSCO
4,198税込4,618
1丁
欠品中
ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8トラスコ品番280-9893材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)125使用範囲(mm)線径:1.0~2.5
THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー TRUSCOTHC型コンテナ THC-07A用フタ グレーTRUSCO
579税込637
1枚
当日出荷
用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4026材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)243アズワン品番64-8723-70外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)253
片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7 TRUSCO片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7TRUSCO
93,980税込103,378
1セット
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番501-8722質量(kg)51.3高さ(mm)1565奥行(mm)350間口(mm)904段数7最大積載量(kg)100荷姿組立式コンテナT5 28個組立時間1人30分コンテナ種類T5
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
UPRラック片面 H1450 棚受7個付 TRUSCOUPRラック片面 H1450 棚受7個付TRUSCO
52,980税込58,278
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番393-2991高さ(mm)1435奥行(mm)430間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1435
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCOエアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6402適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1MTRUSCO
379税込417特価
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05薄い黄赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCOGPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
SUS304製引出付ワゴンW750 両引き引出7段 TRUSCOSUS304製引出付ワゴンW750 両引き引出7段TRUSCO
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引きタイプです。4方向にこぼれ止めが付いています。
段数2間口(mm)750奥行(mm)450全高(mm)805トラスコ品番467-6041質量(kg)38材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×805キャスター自在式(4個)引出し数浅型/5、深型/2荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25最大積載量(kg/台)95棚板調整ピッチ(mm)固定
プロパン部品 火口 TRUSCOプロパン部品 火口TRUSCO(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎温度(℃)1500仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚グリーンタイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)TRUSCO
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
付属品転倒防止用床固定金具(左・右)1セット、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚、見出しカード:引出し1段につき1枚
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(7個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(7個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(7本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCOスナップリング(軸用)(ステンレス)TRUSCO(29件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(7本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(7本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(7個)
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(7本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(7本)
当日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(7個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(7本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(7本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
スナップリング(穴用・ステンレス) TRUSCOスナップリング(穴用・ステンレス)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1パック(7個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様穴用形状穴用スナップリング
...