カテゴリ
- 物流用品(87)
- 切削工具(76)
- 機構部品(74)
- 作業工具(61)
- 電気材料(56)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 研磨材(38)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 建築金物(25)
- 保管用品(20)
- 安全保護具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 測定用品(17)
- 安全用品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- 清掃用品(10)
- 安全標識(8)
- 事務用品(8)
- 梱包用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(232)
- 大阪魂(2,514)
- 理研計器(1,854)
- エスコ(996)
- Panasonic(パナソニック)(691)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(554)
- UNION(ユニオン)(413)
- NTN(エヌティーエヌ)(405)
- KANA(片山チエン)(378)
- NACHI(不二越)(364)
- OSG(オーエスジー)(314)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(278)
- アーテック[学校教材・教育玩具](277)
- EBM(江部松商事)(244)
- ハンマーキャスター(241)
- TKG(223)
- パール金属(216)
- ノーブランド(187)
- CKD(183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「70mm」の検索結果
特価

Sフック スリムタイプ70mm
TRUSCO¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2033材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)70寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
70mm幅反射材付安全ベスト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581着当日出荷から翌日出荷マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482
フルハーネス用反射材(ベルト幅70mm)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681組(2枚)当日出荷フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。肩パットの上から装着可能なタイプです。用途フルハーネス用反射帯として材質反射帯:塩化ビニール(PVC)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿長さ(mm)300幅(mm)175適合ベルト幅(mm)70ベルト長さ(mm)700
袋留めクリップ 有効長70mm・50mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(8個)ほか当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 10セット
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6590材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 100セット
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781袋(10個)翌々日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6969材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
まとめ買い プラSフック 70mm ライトブルー 2個入り10セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック(2個)当日出荷プラスチック製で軽く扱いやすいです。トラスコ品番433-6572材質プラスチック色ライトブルー寸法L(mm)73.7寸法D(mm)4.9
まとめ買い Sフック ステンレス製 200mm 70個
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6998材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 200mm 70個
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6824材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
マグネットジャンボスプレー缶ホルダ
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール高さ(mm)180奥行(mm)100最大荷重(kg)2.5
ぴかりん(LEDパット)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マジック式のテープでサイズ調節可能です。 70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。用途工事・建築現場。交通整理。防災・保安パトロール。トラスコ品番819-5078材質本体/ポリエステル、反射材/PVC、赤LED、すべり止め(裏)/合成レザ-色オレンジ質量(g)44取付方式マジックテープ式電源リチウムボタン電池CR2032(1個)別売寸法(縦×横)(mm)240×235使用時間(時間)約80
パンチングパネル用スプレー缶フック
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。見た目にもすっきり、倒れにくく取り出しやすい形状です。材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)133奥行(mm)94フック1本最大積載量(kg/個)5
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
マグネットジャンボ缶ホルダ 1本用
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。(TSH-400のみ)用途缶の保管、整理に。トラスコ品番836-4778材質マグネット:フェライト磁石、本体:スチール幅(mm)140質量(kg)0.58高さ(mm)180奥行(mm)95最大荷重(kg)2.52018年トラスコ掲載ページ1 1181
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 70個
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6815材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 70個
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6807材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(12個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
...