カテゴリ
- 機構部品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 切削工具(7)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- CKD(108)
- DAIKO(大光電機)(31)
- ENDO(遠藤照明)(35)
- MAZDA(マツダ)(154)
- ParkerTAIYO(111)
- SHIMANO(シマノ)(62)
- SMC(159)
- エスコ(62)
- オザック精工(40)
- スズキ(41)
- スバル(94)
- トヨタ(67)
- ニッサン(404)
- ホンダ(516)
- ミツビシ(624)
- 三菱ふそう(39)
- 未来工業(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

業務用ポリ袋 厚さ0.05mm
TRUSCO¥689税込¥7581袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応





+3
安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700



配線カバーコネクタ フタ
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60



配線カバーコネクタ ベース
TRUSCO¥229税込¥2521個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm
TRUSCO¥549税込¥6041袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス25%業務用ポリ袋
TRUSCO¥549税込¥6041袋(10枚)当日出荷植物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ業務用ポリ袋です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成で大気中のC[[O2]]を吸収するため、CO2の削減や地球温暖化の防止も期待されています。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+バイオマス25%厚さ(mm)0.025
ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1台5日以内出荷ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。用途底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に材質ホイール:ポリプロピレン、軸:普通鉄線、フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール直径(Φmm)Φ36ホイール幅(mm)67耐荷重(kg/個)【ホイール】10
油圧ジャッキ
TRUSCO(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
カラーコーン用カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥759税込¥8351袋(2個)当日出荷から5日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類軽小荷重識別色黄
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類中荷重識別色赤
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット
TRUSCO¥689税込¥7581セット(3個)当日出荷エアダスター用の取り替えレバーセットです。用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種C シリコンゴム(硬度70度)色赤使用温度範囲(℃)-45~200
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら