カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • 黒田精工(960)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(519)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(448)
  • オカムラ(岡村製作所)(125)
  • 十川ゴム(120)
  • ノーブランド(66)
  • エスコ(45)
  • CKD(24)
  • 日本エレパーツ(20)
  • YAMAZEN(山善)(19)
  • ナプコインテリア(15)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • コクヨ(11)
  • HIT(ヒット)(11)
  • 満点商会(10)
  • 三ツ星ベルト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「740MM」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
3サイズチューブベンダー 銅管用 TRUSCO3サイズチューブベンダー 銅管用TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
イーグルワゴン TRUSCOイーグルワゴンTRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)積載均等耐荷重(kg)120
スパイラルホース 4×6 TRUSCOスパイラルホース 4×6TRUSCO
389税込428
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0使用流体空気芯数1コイル長(mm)350
プレス製台車 固定式 TRUSCOプレス製台車 固定式TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS430)TRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mmTRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884材質(ハンドル)スチール特性積み重ねて保管、騒音対策適合ストッパーH-100S、HTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付 TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付TRUSCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷から50日以内出荷
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
ファルコンワゴン ウレタン双輪車 TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
台車専用ゴム板 TRUSCO台車専用ゴム板TRUSCO
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
材質/仕上天然ゴム寸法900GM 880×580×5mm 1200GM 1190×740×5mm
ソフトラック 3段 TRUSCOソフトラック 3段TRUSCO(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)棚板は、50mmピッチで移動できます。
高さ(mm)740材質(本体)スチール奥行(mm)408耐荷重(kg/段)50材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)総耐荷重(kg)100均等耐荷重(kg/段)50
蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用)TRUSCO
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
竹ひご箒 TRUSCO竹ひご箒TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
コシの強い竹ひごを使った箒です。 工場での切りくずや、切粉を履くのに適しています。 溶接作業の際にできたスラグを取るのに適しています。 毛先が斜めにカットされているため隅まで毛が入りやすく掃き掃除が楽です。
材質/仕上毛材繰り返し・詰め替え対応
ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCOファルコンワゴン ウレタン車輪TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120
取替用ウレタンコイルホース TRUSCO取替用ウレタンコイルホースTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
伸縮性が強く、作業性が優れています。 高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
ホース取付口G1/4ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用空気圧力(MPa)0.7MPa使用温度範囲(℃)-40~60
ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCOドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-5071材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCOハイグレード台車(固定ハンドル)740X460TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
蛍光ノンスリップテープ 屋外用 TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用TRUSCO
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
クリーンフェニックスワゴン(SUS304) TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ドンキーカート 折りたたみ式 ピン式固定車S付 TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 ピン式固定車S付TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-4988材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ピン式固定車ストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 平台車型 TRUSCOドンキーカート 平台車型TRUSCO
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
大きな荷物の運び出しに最適です。
種別平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
ラビットワゴン TRUSCOラビットワゴンTRUSCO
32,980税込36,278
1個(1個)
3日以内出荷
棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
材質スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)150/台(50/段)キャスター径(Φmm)75(ゴム/ストッパー2個付)
ドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプ TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式 4輪自在タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
4輪すべてが自在キャスターなので小回りがききます。 スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。 ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
仕様取り替えキャスター(自在):TR-100J質量(kg)13.3車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールアズワン品番64-8329-72特性積み重ねて保管、省音適合ストッパー100JRS、100JRS-4荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ドンキーカート ステップ付 TRUSCOドンキーカート ステップ付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
段差を上がる時ステップを踏んであげると楽に登れます。
仕様ステップ付付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)トラスコ品番414-5682材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、ステップ付荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
メッシュタイプの上段をもつ簡易式2段折たたみハンドルタイプです。
トラスコ品番818-7016材質(マット)塩化ビニール質量(kg)14.6車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみ式簡易2段ハンドルタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×480×145キャスター(取り替えキャスター)TR-100J(自在)、TR-100K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)150/(上段)50、(下段)100床面高さ(mm)145荷台寸法(mm)740×480下段高さ(mm)145上段高さ(mm)750ハンドル高さ(mm)850キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール、(表面処理)粉体塗装特性省音、2段適合ストッパー100NKB、100NS材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
超軽量折りたたみ式作業台 TRUSCO超軽量折りたたみ式作業台TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
天板に芯材にテクセル、脚部にアルミを使用した非常に軽い折りたたみ軽作業台です。 バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。 軽量で持ち運びが容易なため、臨時に作業台が必要な場合など多様な用途に幅広く使えます。
高さ(mm)740間口(mm)1800材質(天板)リノリューム張り均等耐荷重(kg)100芯材テクセル(ポリプロピレン)材質(脚部)アルミ
ドンキーカート 折りたたみ式5輪型 TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式5輪型TRUSCO
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りがききます。
付属品自在キャスター4個固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)トラスコ品番414-4961材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ5輪タイプ折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
ライトグレー材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレス製運搬車ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
スタンダードタイプの折りたたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。 ハンドル下のバーを踏んでハンドルを前に倒すことで折りたたむことができます。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプハンドル高さ(mm)1000特性省音、積み重ねて保管材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)TRUSCO
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル高さ(mm)1000組立時間1人20分
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付 TRUSCOドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付TRUSCO
31,980税込35,178
1台
20日以内出荷から32日以内出荷
大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質マット:塩化ビライトグレー材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり車輪スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定