カテゴリ

  • 物流用品(250)
  • 研磨材(20)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(67)
  • Panasonic(パナソニック)(869)
  • オカムラ(岡村製作所)(549)
  • ハンマーキャスター(431)
  • NTN(エヌティーエヌ)(377)
  • KANA(片山チエン)(366)
  • ユーエイキャスター(281)
  • エスコ(196)
  • NACHI(不二越)(168)
  • NSK(日本精工)(143)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(139)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(132)
  • 三菱電機(125)
  • ナンシン(115)
  • DAIKO(大光電機)(111)
  • EBM(江部松商事)(99)
  • KHK(小原歯車工業)(97)
  • 高島計器(90)
  • コイズミ照明(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75φ」の検索結果

321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCO

    クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-3768質量(kg)1.3材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用自在キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9501形状自在車質量(kg)0.2材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO

    小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
    用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9560質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9632質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • アクロキャリー用 自在キャスターΦ75 TRUSCO

    アクロキャリー用 自在キャスターΦ75

    TRUSCO
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪ホイル部はスタイリッシュです。
    材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ自在
  • ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車 TRUSCO

    ルートバン(メッシュタイプ)用固定キャスターΦ75エラストマー車

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9551質量(kg)0.16材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42取付高H(mm)92取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCO

    ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9713種別自在車質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9641種別固定車質量(kg)0.2材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付ピッチY(mm)28許容荷重(daN)60取付座A(mm)70取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
  • ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9624質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9616質量(kg)0.33材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75 TRUSCO

    アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75

    TRUSCO
    409税込450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。
    材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75導電性(固定ピッチ仕様)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9586種別自在車質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5ストッパーなし許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。
    用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75(帯電防止性)

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9594種別自在車質量(kg)0.33材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCO

    ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9659種別固定車質量(kg)0.2材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) TRUSCO

    ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様)

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9608種別自在車質量(kg)0.33材質(車輪)帯電防止ナイロン車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付)

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。長さ(mm)688幅(mm)478高さ(mm)137キャスター径(Φmm)75積載面高さ(mm)113.35
  • キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO

    キャスター用車止め”とめたろう”

    TRUSCO(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
    用途台車やワゴンなどの車止めとして。
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし)

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君

    TRUSCO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790騒音値(dB)40.75特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし) TRUSCO

    折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ。本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • 小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO

    小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付

    TRUSCO(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
    用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • こまわり君(新型)樹脂ストッパー付 TRUSCO

    こまわり君(新型)樹脂ストッパー付

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
    材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790ストッパー付属:MPK-6039JSキャスター径(Φmm)75ハンドルタイプ折りたたみ
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • こまわり君(新型) TRUSCO

    こまわり君(新型)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
    材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ