カテゴリ
- 物流用品(72)
- 保管用品(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
- Gulf(1)
- RED LINE(2)
- オカムラ(岡村製作所)(990)
- Panasonic(パナソニック)(290)
- パール金属(148)
- ホームテイスト(91)
- DAIKO(大光電機)(86)
- JAPANNEXT(75)
- エスコ(60)
- 三菱電機(57)
- ODELIC(オーデリック)(52)
- ParkerTAIYO(48)
- マリンテック(44)
- マキテック(43)
- ユーエイキャスター(43)
- HEADS(ヘッズ)(40)
- TKG(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「75w」の検索結果

ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
LED交換球 7.5W
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷THRL75、THRL75J用のLED交換球です。用途THRL75、THRL75J用交換球。トラスコ品番595-0048消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5寿命球:40000時間明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。幅(mm)48色白種類露出極数2P定格電圧(V)125
リサイクルすべり止め手袋(1双入)女性向け
TRUSCO¥179税込¥1971双当日出荷再生ペット、再生綿を使用しています。 すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。トラスコ品番115-1337厚さ(mm)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)性別女性用
テーブル専用電動昇降装置
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1台18日以内出荷スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。材質芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂厚さ(mm)27高さ(mm)27奥行(mm)750耐荷重(kg)約70材質(天板)表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
フェニックスワゴン用引出し
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌日出荷引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。付属品取付ブッシュ(4個)材質スチール適合支柱Φ25.4mm
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
安心クッション(はさみこみ型コーナー用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)24
ツールケース タフレックス
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。用途電工関係、内装工事などに。仕様はっ水加工材質中綿:ポリエステル色ブラックベルト通し幅(mm)75
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
ワイヤーUボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
マグネットキャッチ
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。厚さ(mm)13.8全長(mm)50材質(本体)ABS樹脂質量(g)23吸着力(N)35取付ピッチ(mm)42材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6.2長穴
スマートフォンスタンド
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷トラスコ品番115-4587材質SUS304幅(mm)0色シルバー高さ(mm)14質量(g)53.5奥行(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×28×14
補助プレート付溶接用マグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット
TRUSCO¥349税込¥3841セット当日出荷プラスチック棚用のコーナーキャップです。上面と側面にシボ加工を施しています。適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)タイプコーナーキャップ(4個入)
ラビットワゴン用引き出し(1段)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷材質棚板:スチール(焼き付け塗装)鍵あり均等積載量(kg/段)10内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62