TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業種別使い捨て防じんトラスコ品番767-3850形状カップ型区分DS1質量(g)150タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)28以下粒子捕集効率(%)85以上国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号)使用限度時間(h)18縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)28以下指定防護係数4