カテゴリ
- 研磨材(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- マキタ(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ベルスター研磨材工業(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- GATOR Case(3)
- EARTH MAN(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- TRITON(2)
- NCA(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- SK11(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
「76mm 533mm」の検索結果
特価

ジルコニアエンドレスベルト
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材布
ジルコニアエンドレスベルト
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(10本)当日出荷広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材布適合材鋼材、木工