カテゴリ
- 保管用品(24)
- 機構部品(18)
- テープ(16)
- 物流用品(15)
- 建築金物(11)
- 作業工具(10)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 事務用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(86)
- エスコ(630)
- Igus(イグス)(411)
- KANA(片山チエン)(306)
- SMC(201)
- RS PRO(168)
- アズワン(108)
- cotta(97)
- オザック精工(84)
- KEMET(81)
- ホンダ(79)
- FYH(日本ピローブロック)(78)
- 日本モレックス(molex)(75)
- CKD(67)
- 福井クラフト(66)
- 旭精工(62)
- NACHI(不二越)(61)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(61)
- タカノ(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「76mm」の検索結果

ハンマーへら( 曲り)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
両用テープカッター
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181台当日出荷円滑なデザインで安定感のある重量級のテープカッターです。 (底面ノンスリップ仕様)良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯25mmまたは76mmです。トラスコ品番820-6437質量(kg)1.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×230×130テープ種類小巻 /1インチ(25mm)芯用、 大巻/3インチ(76mm)芯用コア付最大テープ幅(mm)25
吸盤付きテープカッター 部品
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281台当日出荷吸盤で卓上に固定するため、通常品より軽く、工場、オフィスや店舗、家庭に最適です。 ステンレスブレードで良い切れ味です。 テープ幅25mmまで、巻芯径25mmまたは76mmのテープに対応します。トラスコ品番207-3128材質ABS樹脂最大テープ幅(mm)25アズワン品番64-8720-24最大テープ外径(Φmm)56/105
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
ステンレス深型組バット
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷仕切板なし(フリータイプ)です。 フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。色クリア仕切数(個)なし材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
エキストラクター(ラセン型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
スクレーパー(扇型・直刃)
TRUSCO(2件のレビュー)¥849税込¥9341丁当日出荷欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
パーツケース(固定仕切タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
テープカッター(安全カバー付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番819-1281質量(g)270主な用途安全用最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)115
シンブル(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
樹脂製エルゴテープカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)