カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ホンダ(738)
- ニッサン(366)
- トヨタ(216)
- スバル(134)
- 三菱ふそう(89)
- SAMTEC(70)
- ミツビシ(49)
- ダイハツ(41)
- RS PRO(35)
- MAZDA(マツダ)(33)
- 日野自動車(20)
- メディアカバーマーケット(13)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
- キユーピー(10)
- いすゞ自動車(10)
- 京セラ(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- POSH Faith(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「7703」の検索結果

六角穴付止めねじ(ステンレス・平先)
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304相当材)先端形状平先頭部形状六角穴付き強度区分A2-21H
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・黒)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10個)当日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(黒)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
ボルトンパック 六角穴付き組込P-3(三価クロメート・白)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(14個)当日出荷材質(本体)SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)規格JIS規格品表面処理三価クロメート(白)頭部形状六角穴付き材質(スプリングワッシャ)SWRH穴の形状六角穴材質(ワッシャ)SPCC
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
UVシルバーシート #4000
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28色シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
”ワンハンド脱着型 ユニオンストレート”
TRUSCO¥419税込¥4611個翌々日出荷安全性・作業性を追求した世界初のワンハンド継手。高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能です。長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能です。材質本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、接続口:ステンレス(SUS)使用流体空気