カテゴリ
- 作業工具(34)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 保管用品(29)
- 物流用品(19)
- 研磨材(18)
- 建築金物(10)
- 事務用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 手袋(6)
- 切削工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 機構部品(3)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(40)
- SMC(2,632)
- ホンダ(2,025)
- MAZDA(マツダ)(1,622)
- BIGM(丸山製作所)(1,410)
- KITO(キトー)(1,090)
- Panasonic(パナソニック)(1,002)
- 大阪魂(924)
- 日野自動車(772)
- YAMAHA(ヤマハ)(616)
- オカムラ(岡村製作所)(514)
- イトーキ(432)
- NAKANO(329)
- Asahicho(旭蝶繊維)(260)
- エスコ(255)
- サンエス(238)
- メディアカバーマーケット(215)
- スバル(205)
- KTC(179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(1)
「7s」の検索結果

中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚色グリーンタイプシリンダー錠付
中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台11日以内出荷付属品転倒防止用床固定金具(左・右)1セット、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚、見出しカード:引出し1段につき1枚
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥879税込¥9671丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ジョイント金具19型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)
TRUSCO(7件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108ゲージ数15
レギュラーローラーセット万能用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
両口スパナセット
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081セット(7丁)当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。ホルダー鉄フック商品構成セット品
ボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(7本)当日出荷六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8991セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm質量(g)128硬度HRC52-56表面処理黒染め
補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力19N/25mm材質(基布)ポリエステル基布
スプリング式ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。ホース取付口G1/4樹脂寸法(mm)内径5・外径8内径×外径(Φmm)5×8材質ポリウレタン樹脂色クリアオレンジ流体圧縮空気内径(Φmm)5使用温度範囲-40~+80℃外径(Φmm)8使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)最小曲半径23mmコイル径(mm)40コイル長(mm)350
ステップブロック(2個1組)
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷斜面にギザギザがついているため、ステップクランプと使用することで高さ調整が容易にできます。用途クランプの高さ調整に。材質/仕上スチール(S50C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ロング六角棒レンチセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59
ロングボールポイント六角棒(セット)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(7本)当日出荷簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マグネットキャッチ アルミ製・縦型
TRUSCO(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。色シルバー全長(mm)51質量(g)34材質(本体)アルミニウム材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ6.5mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5
使い捨てエラストマー手袋 内エンボス
TRUSCO¥159税込¥1751箱(100枚)当日出荷エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07色半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
ミニ六角棒レンチセット 7本組
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041セット(7本)当日出荷先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番445-6181セット内容0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)28タイプショート表面処理黒染め
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番366-8975セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46(対辺寸法1.5)、50(対辺寸法2.0)、54(対辺寸法2.5)、58(対辺寸法3.0)、62(対辺寸法4.0)、66(対辺寸法5.0)、70(対辺寸法6.0)質量(g)128
7本組六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番125-3361セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)100タイプスタンダード硬度HRC54~59組本数7
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型用追加棚板(中棚受付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷から翌日出荷棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。色ネオグレー
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。ラチェット機構あり
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5穴角6角
ボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(7本)当日出荷トラスコ品番103-8235セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5タイプスタンダード表面処理黒染め先端形状ボールポイント
六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷トラスコ品番103-8218セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプロング表面処理黒染め先端形状六角
一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。トラスコ品番175-0135材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート長さ(mm)151.5幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工【防傷】○テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット○
アラミド手袋
TRUSCO¥999税込¥1,0991双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角