カテゴリ

  • 物流用品(31)
  • 切削工具(16)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 清掃用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 作業服(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 研磨材(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(497)
  • 大阪魂(304)
  • サンドビック(170)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • ホンダ(123)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(116)
  • 椿本チエイン(104)
  • Gクラフト(81)
  • ISA(80)
  • KITO(キトー)(78)
  • イスカル(77)
  • CKD(77)
  • 田島メタルワーク(76)
  • エスコ(75)
  • IDEC(和泉電気)(71)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(70)
  • アイビッグ(70)
  • SHIMANO(シマノ)(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7t」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー
  • 立入禁止テープ TRUSCO

    立入禁止テープ

    TRUSCO
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
  • ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO

    ダイスハンドル(鉄製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
    用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)タイプダイス用
  • 二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.5
  • F型クランプ深型 TRUSCO

    F型クランプ深型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    長尺サイズで深くクランプすることができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    369税込406
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (天場三方手すり)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場三方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場二方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場二方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型とフルセット手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場二方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( フルセット手すり)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型とフルセット手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (天場三方手すり)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場三方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (天場三方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット (天場三方手すり)

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と天場三方手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段両手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット (階段片手すり天場二方)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場二方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すり天場三方のセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すり天場三方のセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • 低床用アルミ製ステップ TRUSCO

    低床用アルミ製ステップ

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
    用途組立作業ラインの床面に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)450
  • アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 2段 手すりセット ( 天場二方手すり)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミ作業用踏台TSFGR型と天場二方手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。セット内容踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用質量(kg)150
  • 安心クッション(L字型) TRUSCO

    安心クッション(L字型)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ステンレス深型角バット TRUSCO

    ステンレス深型角バット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレス深型組バット TRUSCO

    ステンレス深型組バット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO(29件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO

    ステンレス深型組バット (蓋)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
  • 油圧ジャッキ TRUSCO

    油圧ジャッキ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
    用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル