カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- CKD(63)
- 大阪魂(44)
- イスカル(40)
- 三共製作所(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(9)
- 渡辺電機工業(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- エスコ(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- 椿本チエイン(6)
- ギケン(6)
- エバオン(6)
- オーム電機(5)
- オイレス工業(4)
- 第一計器(4)
- ブランドをもっと見る
「8-40d」の検索結果
特価

10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(20本)当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(3個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(7個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(18個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(9個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト全ねじ ドブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(20本)当日出荷耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
丸ダイス 25径 ウイットねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25ねじの種類W外径(Φmm)25加工ねじウイットねじ
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(23本)当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(7個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(19個)当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング