カテゴリ
- 物流用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- SMC(68)
- 潤工社(57)
- 東海キャスター(46)
- エスコ(31)
- 三木プーリ(24)
- StarTech.com(24)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 大阪魂(13)
- シグマ光機(12)
- イスカル(11)
- 水本機械製作所(11)
- イトーキ(11)
- Yamato(大和製衡)(10)
- ウエルドテック社(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- トヨタ(10)
- ブランドをもっと見る
「8-60d」の検索結果

AE型作業台 ポリ化粧天板仕様
TRUSCO(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷から6日以内出荷ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
軽量立ち作業台HAE型(基本タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から6日以内出荷立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から8日以内出荷高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
AE型作業台 リノリューム天板仕様
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から31日以内出荷リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から31日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
会議テーブル
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷から14日以内出荷並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。高さ(mm)720間口(mm)1800耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)18
軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷から31日以内出荷人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。アジャスター調整範囲(mm)20
軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷から4日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷から4日以内出荷650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
軽量作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。主要部溶接構造のノックダウン式です。低コストを実現した普及品です。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量立ち作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。立ち作業に適した高さで一定の作業姿勢を保つことができ、作業者の腰痛対策、また作業効率の向上にもつながります。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。防水性・耐油性・防汚性に優れています。材質本体:スチール均等荷重(kg)300アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。昇降方式金具調整式ねじサイズアジャスター:M16×2.0昇降ピッチ(mm)50
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(15本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(12個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(6個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト全ねじ ドブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(15本)当日出荷耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(16本)当日出荷から翌々日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)