カテゴリ
- 物流用品(75)
- 保管用品(40)
- 作業工具(32)
- 清掃用品(30)
- 厨房用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(63)
- P・O・Pトレーディング(1,902)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(912)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(449)
- ノーブランド(408)
- コガネイ(381)
- エスコ(368)
- ParkerTAIYO(303)
- カナフジ電工(209)
- コクヨ(186)
- オカムラ(岡村製作所)(164)
- 河村電器産業(146)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](129)
- 十川ゴム(121)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(111)
- アーテック[学校教材・教育玩具](110)
- ネグロス電工(109)
- Panasonic(パナソニック)(104)
- 日東工業(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(7)
「800mm」の検索結果

アルミ整地板 幅800mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110先幅(mm)800
規制標識 徐行SLOW アルミ 三角800mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷トラスコ品番125-6722材質アルミ質量(kg)1.4文字内容徐行取付方式ポール取付寸法(縦×横)(mm)640×800縦(mm)645横(mm)800
ステンレス製点検鏡
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス全長(mm)370~800質量(g)60ミラー寸法(mm)90×50ミラー形状角型
多用途アルミ脚(幅800mmX高さ750mm)TAL型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷アルミ製で軽量、持ち運びに大変便利な多用途アルミ脚です。 1台でアルミバリケードとして使用できます。 2台使用しコンパネを載せると簡易作業台としてご使用いただけます。 アルミ製なので研究所や食品会社などのクリーンな環境での使用に最適です。用途2台使用で簡易作業台の脚として。アルミ製のバリケード・展示会、説明会などの簡易台の脚として。トラスコ品番116-3219材質アルミニウム天板寸法(mm)800
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
通路間照明天つなぎセット
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷棚と棚の間の通路の照らすための部材です。通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。適合M1.5型、M2型、M3型、M5型トラスコ品番393-8844適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型材質スチール色ネオグレー高さ(mm)330奥行(mm)120間口(mm)1350
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
スパイラルエアホース(カップリング付)
TRUSCO(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色黄寸法B(mm)500ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング空気接続口ツータッチカプラー流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
多機能ほうきチリトリセット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
カットフィルター
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
磁石付きマジックハンド
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から3日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
作業台用ビニールマット
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
ハイテナー用不織布カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)用途カゴ車内の荷物の保護に。材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)長さ(mm)1550厚さ(mm)1mm以下色グレー
地震対策 転倒防止PPベルト
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本色グレー高さ(mm)10
スパイラルエアホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ゴム弾性を有し復元力に優れています。用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
取っ手付ゴミ袋 取っ手部シール加工あり
TRUSCO¥189税込¥2081袋当日出荷便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.023色透明RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。保管用カバーとしても便利に使用できます。1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。入数(枚)100
ハイテナー用カバー (ファスナータイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1枚当日出荷軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー仕様開放1面部 両サイドファスナー付材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
ハイテナー用PEカバー
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(5枚)当日出荷ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03色透明
かさ袋
TRUSCO¥519税込¥5711冊(200枚)欠品中吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。 HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。 片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。トラスコ品番207-2799材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.012色半透明質量(g)360縦(mm)800横(mm)100アズワン品番64-8493-05
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋 透明・箱入
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(50枚)当日出荷ボックス入りタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。厚み0.1mmなので丈夫で破れにくいです。1枚ずつ取り出せる便利な箱入りになっております。箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 1798
ハエとりリボン
TRUSCO¥719税込¥7911箱(10個)当日出荷薬剤を使わずにハエ等の害虫を捕える虫とり・リボンです。強力な粘着力でしっかりハエを捕まえます。粘着剤を引き出し、付いている押しピンで天井等に固定できます。用途イエバエ、コバエ、蛾、蚊等の捕獲に。トラスコ品番352-7762材質成分:石油系潤滑油、ワックス、樹脂成分、高分子系粘着剤、箱、台紙:紙、粘着剤:ポリブデン、押しピン:金属幅(mm)50高さ(mm)800
アルミ製折りたたみ作業台
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
プラスチック棚用 追加支柱4本セット
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(4本)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)53間口(mm)76
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(5枚)当日出荷厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2色透明
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107