TRUSCO当日出荷
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。仕様片面四方差し適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番512-3968幅(mm)260質量(kg)8.8高さ(mm)125間口(mm)1100最大荷重(N)(動)6865、(静)9807中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100最大動荷重(kg)1000